Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagschiene für Locher, Kunststoff, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlagschiene für Locher, Kunststoff, grau
Anschlagschiene für Locher, Kunststoff, grau
Anschlagschiene für Locher, Kunststoff, grau
Anschlagschiene für Locher, Kunststoff, grau
Anschlagschiene für Locher, Kunststoff, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-17240089
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     17240089
EAN/GTIN:
     4002432345984
Suchbegriffe:
Anschlagschiene (Locher)
Locher-Anschlagschiene
anschlagschiene (locher) leitz
anschlagschiene (locher)
Leitz Anschlagschiene für Locher. Für Locher alte Versionen 5058, 5038, 5055, 5005, 5008, 5138, 5012, 5022. Material: Kunststoff. Länge: 138 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
138
Verwendung für Papierformate:
A4
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Verwendung für Produkt:
Locher 5058, 5038, 5055, 5005, 5008, 5138, 5012, 5022 alte Versionen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
17250089
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.