Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher Active WOW, 2 Blatt, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Locher Active WOW, 2 Blatt, grün
Locher Active WOW, 2 Blatt, grün
Locher Active WOW, 2 Blatt, grün
Locher Active WOW, 2 Blatt, grün
Locher Active WOW, 2 Blatt, grün
Locher Active WOW, 2 Blatt, grün
Artikel-Nr.:
     C1011-17286054
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     17286054
EAN/GTIN:
     4002432123223
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Leitz Locher Active WOW. Kombination aus Tippklemmer und mobilem Locher. Für alle Ordner und Ringbücher. Mit robustem Kunststoff-Tip. Mit Sichtfenster zur Ausrichtung des Papiers. Die Lochstempel ziehen sich nach dem Lochen automatisch aus dem Blatt zurück. Stanzleistung/Blatt: 0,2 mm/2. Material: Metall mit Kunststoffgehäuse. GS-geprüft. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Beschreibung der Besonderheiten:
Kombination aus Tippklemmer und mobilem Locher, für alle Ordner und Ringbücher, mit robustem Kunststoff-Tip, mit Sichtfenster zur Ausrichtung des Papiers, die Lochstempel ziehen sich nach dem Lochen automatisch aus dem Blatt zurück
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Werkstoff:
Metall mit Kunststoff
Lochung:
80 mm
Anschlagschiene vorhanden:
Nein
max. Anzahl der Blätter:
2
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
0.2
max. Einstell-Format:
A4
Garantie gewährt:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
11060054
ab € 6,55*
Ähnlich
Leitz
11070054
ab € 6,55*
Ähnlich
Leitz
10050054
ab € 4,46*
Ähnlich
Leitz
10060054
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.