Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagschiene NeXXt für Locher, Kunststoff, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlagschiene NeXXt für Locher, Kunststoff, grau
Anschlagschiene NeXXt für Locher, Kunststoff, grau
Anschlagschiene NeXXt für Locher, Kunststoff, grau
Anschlagschiene NeXXt für Locher, Kunststoff, grau
Anschlagschiene NeXXt für Locher, Kunststoff, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-17290085
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     17290085
EAN/GTIN:
     4002432118489
Suchbegriffe:
Anschlagschiene (Locher)
Locher-Anschlagschiene
anschlagschiene (locher) leitz
anschlagschiene (locher)
Leitz Anschlagschiene NeXXt für Locher. Als Ersatz für die Locher 5005, 5008, 5038, 5058 und 5138. Material: Kunststoff. Länge: 140 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Verwendung für Papierformate:
A4
Länge:
136
Farbe:
Dunkelgrau
Verwendung für Produkt:
Locher 5005, 5008, 5012, 5022, 5038, 5132 und 5138
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.