Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starter-Kit für Whiteboard, 32 Teile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Starter-Kit für Whiteboard, 32 Teile
Starter-Kit für Whiteboard, 32 Teile
Starter-Kit für Whiteboard, 32 Teile
Starter-Kit für Whiteboard, 32 Teile
Starter-Kit für Whiteboard, 32 Teile
Starter-Kit für Whiteboard, 32 Teile
Starter-Kit für Whiteboard, 32 Teile
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1011-1901430
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1901430
EAN/GTIN:
     5028252139793
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Nobo Starter-Kit für Whiteboard. Inhalt: 32 Teile. Bestehend aus: je 1 geruchsarme trocken abwischbare Marker in rot, blau, grün, schwarz, 1 Tafelwischer, 5 Ersatz-Löschfilzen, 1 Stiftehalter, 10 Magnete Ø 25 mm, 10 Trockentücher, 1 Reinigungsspray 125 ml.
Weitere Informationen:
schnelltrocknend:
Ja
Ausführung des Reinigungsproduktes:
diverse
nachfüllbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Inhalt: 32 Teile. Bestehend aus: je 1 geruchsarme trocken abwischbare Marker in rot, blau, grün, schwarz, 1 Tafelwischer, 5 Ersatz-Löschfilzen, 1 Stiftehalter, 10 Magnete Ø 25 mm, 10 Trockentücher, 1 Reinigungsspray 125 ml.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
34534497
ab € 5,91*
Zubehör
Nobo
1901108
ab € 7,84*
Zubehör
Nobo
1902237
ab € 90,91*
Zubehör
Nobo
QBPF9060
ab € 75,25*
Zubehör
Nobo
1903854
ab € 25,71*
Zubehör
Nobo
1902236
ab € 90,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.