Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten Premium Plus, Außenbereich, 4xA4, Magnetisch, Klapptür, Glas, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaukasten Premium Plus, Außenbereich, 4xA4, Magnetisch, Klapptür, Glas, weiß
Schaukasten Premium Plus, Außenbereich, 4xA4, Magnetisch, Klapptür, Glas, weiß
Schaukasten Premium Plus, Außenbereich, 4xA4, Magnetisch, Klapptür, Glas, weiß
Schaukasten Premium Plus, Außenbereich, 4xA4, Magnetisch, Klapptür, Glas, weiß
Schaukasten Premium Plus, Außenbereich, 4xA4, Magnetisch, Klapptür, Glas, weiß
Schaukasten Premium Plus, Außenbereich, 4xA4, Magnetisch, Klapptür, Glas, weiß
Schaukasten Premium Plus, Außenbereich, 4xA4, Magnetisch, Klapptür, Glas, weiß
Schaukasten Premium Plus, Außenbereich, 4xA4, Magnetisch, Klapptür, Glas, weiß
Schaukasten Premium Plus, Außenbereich, 4xA4, Magnetisch, Klapptür, Glas, weiß
Schaukasten Premium Plus, Außenbereich, 4xA4, Magnetisch, Klapptür, Glas, weiß
Schaukasten Premium Plus, Außenbereich, 4xA4, Magnetisch, Klapptür, Glas, weiß
Schaukasten Premium Plus, Außenbereich, 4xA4, Magnetisch, Klapptür, Glas, weiß
Schaukasten Premium Plus, Außenbereich, 4xA4, Magnetisch, Klapptür, Glas, weiß
Schaukasten Premium Plus, Außenbereich, 4xA4, Magnetisch, Klapptür, Glas, weiß
Schaukasten Premium Plus, Außenbereich, 4xA4, Magnetisch, Klapptür, Glas, weiß
Schaukasten Premium Plus, Außenbereich, 4xA4, Magnetisch, Klapptür, Glas, weiß
Schaukasten Premium Plus, Außenbereich, 4xA4, Magnetisch, Klapptür, Glas, weiß
Schaukasten Premium Plus, Außenbereich, 4xA4, Magnetisch, Klapptür, Glas, weiß
Schaukasten Premium Plus, Außenbereich, 4xA4, Magnetisch, Klapptür, Glas, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-1902577
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1902577
EAN/GTIN:
     5028252064033
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Nobo Schaukasten Premium Plus. Für den Außenbereich. Für 4 x DIN A4. Magnetisch. Mit abschließbarer Klapptür aus Sicherheitsglas. Wetterfest, mit speziellen Dichtungen (IEC 60529). Mit magnetischer Metallrückwand. Für die Verwendung von Magneten und trocken abwischbaren Markern. Mit Sicherheitsschloß an der Seite. Nutzbare Tiefe: 16 mm. Lieferung inklusive Wandbefestigung und 2 Schlüsseln. Material Rahmen: Aluminium. Material Tür: Sicherheitsglas, 4 mm. Format: 530 x 690 x 45 mm. 10 Jahre Garantie. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Garantie gewährt:
Ja
Farbe:
weiß
Tiefe:
4.5
Farbe des Rahmens:
weiß
Typbezeichnung der Glasart:
Sicherheitsglas 4mm
Beschreibung der Besonderheiten:
Für 4 x DIN A4. Mit abschließbarer Glastür. Wetterfest mit speziellen Dichtungen (IEC 60529). Für die Verwendung von Magneten und trocken abwischbaren Markern. Mit Sicherheitsschloß an der Seite. Nutzbare Tiefe: 11 mm. Inklusuve 2 Schlüsseln.
Breite:
53
Schloss vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
10 Jahre
Höhe:
69
Zubehör für Wandbefestigung:
Montageset
Material des Rahmens:
Aluminium
Ausführung der Tür:
Klapptür
magnethaftend:
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,96*
€ 128,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,50*
€ 121,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 99,68*
€ 118,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,24*
€ 112,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 93,34*
€ 111,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,59*
€ 106,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,72*
€ 92,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1902578
ab € 95,80*
Zubehör
Nobo
1902579
ab € 143,41*
Zubehör
Nobo
1902580
ab € 166,06*
Zubehör
Nobo
1902561
ab € 61,05*
Zubehör
Nobo
1902557
ab € 55,75*
Zubehör
Nobo
1902562
ab € 85,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.