Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2700 x 1200 mm, ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2700 x 1200 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2700 x 1200 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2700 x 1200 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2700 x 1200 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2700 x 1200 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2700 x 1200 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2700 x 1200 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2700 x 1200 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2700 x 1200 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2700 x 1200 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2700 x 1200 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2700 x 1200 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2700 x 1200 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2700 x 1200 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2700 x 1200 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2700 x 1200 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2700 x 1200 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2700 x 1200 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2700 x 1200 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2700 x 1200 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2700 x 1200 mm, ws
Artikel-Nr.:
     C1011-1915152
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915152
EAN/GTIN:
     5028252608244
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Nobo Whiteboard Premium Plus Emaille. Magnetisch. Beschreibbar. Montage im Quer- oder Hochformat möglich. Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit Stifteablage aus Aluminium. Befestigung über Eckmontage. Lieferung inklusive Befestigungselemente und Marker. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: Emaille. Rahmen: Aluminium. Format: 2700 x 1200 mm. 25 Jahre Garantie. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
Ja
Garantie gewährt:
Ja
Breite der Tafel:
270
Material des Rahmens:
Aluminium
Höhe der Tafel:
120
Garantiedauer:
25 Jahre
Oberflächenbeschaffenheit:
Emaille
Farbe:
weiß
beidseitig beschreibbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Beschreibbar. Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit Stifteablage aus Aluminium. Befestigung über Eckmontage.
Lieferumfang:
Montageset
Farbe des Rahmens:
silber
Raster vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,51*
€ 371,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,20*
€ 356,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 297,19*
€ 353,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,25*
€ 310,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 258,64*
€ 307,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,75*
€ 305,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,48*
€ 292,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915145
ab € 88,55*
Ähnlich
Nobo
1915146
ab € 135,74*
Ähnlich
Nobo
1915147
ab € 148,63*
Ähnlich
Nobo
1915149
ab € 182,75*
Ähnlich
Nobo
1915148
ab € 146,71*
Ähnlich
Nobo
1915150
ab € 163,46*
Ähnlich
Nobo
1915151
ab € 222,04*
Ähnlich
Nobo
1915153
ab € 295,64*
Ähnlich
Nobo
1915143
ab € 29,46*
Ähnlich
Nobo
1915144
ab € 47,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.