Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 2400 x 1200 mm,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 2400 x 1200 mm,weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 2400 x 1200 mm,weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 2400 x 1200 mm,weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 2400 x 1200 mm,weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 2400 x 1200 mm,weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 2400 x 1200 mm,weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 2400 x 1200 mm,weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 2400 x 1200 mm,weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 2400 x 1200 mm,weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 2400 x 1200 mm,weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 2400 x 1200 mm,weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 2400 x 1200 mm,weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 2400 x 1200 mm,weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 2400 x 1200 mm,weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 2400 x 1200 mm,weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 2400 x 1200 mm,weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 2400 x 1200 mm,weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 2400 x 1200 mm,weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 2400 x 1200 mm,weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 2400 x 1200 mm,weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 2400 x 1200 mm,weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-1915163
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915163
EAN/GTIN:
     5028252608350
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Nobo Whiteboard Premium Plus Stahl. Magnetisch. Beschreibbar. Montage im Quer- oder Hochformat möglich. Gute Löscheigenschaften. Gute Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit abnehmbarer Stifteablage aus Aluminium. Befestigung über Eckmontage. Lieferung inklusive Befestigungselemente und Marker. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: lackierter Stahl. Rahmen: Aluminium. Format: 2400 x 1200 mm. 15 Jahre Garanite. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Raster vorhanden:
Nein
Material des Rahmens:
Aluminium
Ablageschale vorhanden:
Ja
Lieferumfang:
Montageset
Oberflächenbeschaffenheit:
lackierter Stahl
Farbe des Rahmens:
silber
Garantie gewährt:
Ja
Farbe:
weiß
Höhe der Tafel:
45
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Beschreibbar. Gute Löscheigenschaften. Gute Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit abnehmbarer Stifteablage aus Aluminium. Befestigung über Eckmontage.
beidseitig beschreibbar:
Nein
Garantiedauer:
15 Jahre
Breite der Tafel:
60
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,26*
€ 246,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,74*
€ 235,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 193,49*
€ 230,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,64*
€ 207,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 172,00*
€ 204,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,66*
€ 193,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,39*
€ 183,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915157
ab € 76,90*
Ähnlich
Nobo
1915156
ab € 55,72*
Ähnlich
Nobo
1915158
ab € 89,04*
Ähnlich
Nobo
1915159
ab € 106,20*
Ähnlich
Nobo
1915161
ab € 128,08*
Ähnlich
Nobo
1915160
ab € 95,74*
Ähnlich
Nobo
1915162
ab € 114,75*
Ähnlich
Nobo
1915164
ab € 191,00*
Ähnlich
Nobo
1915165
ab € 192,60*
Ähnlich
Nobo
1915154
ab € 23,93*
Ähnlich
Nobo
1915155
ab € 29,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.