Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 1500 x 1000 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 1500 x 1000 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-1915404
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915404
EAN/GTIN:
     5028252613095
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Nobo Whiteboard Impression Pro Stahl. Magnetisch. Beschreibbar. Mit schlankem, 6 mm breitem Rahmen. Gute Löscheigenschaften. Gute Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit abnehmbarer Stifteablage aus Aluminium. Verdeckte Aufhängung durch InvisaMount Montagesystem. Lieferung inklusive Montageset und Marker. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: lackierter Stahl. Rahmen: Aluminium. Format: 1500 x 1000 mm. 15 Jahre Garanite. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Höhe der Tafel:
100
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Beschreibbar. Gute Löscheigenschaften. Gute Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit Stifteablage aus Aluminium. Mit 6 mm breitem Rahmen.
Farbe des Rahmens:
silber
beidseitig beschreibbar:
Nein
Lieferumfang:
Montageset
Material des Rahmens:
Aluminium
Garantie gewährt:
Ja
Oberflächenbeschaffenheit:
lackierter Stahl
Farbe:
weiß
Raster vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
15 Jahre
Breite der Tafel:
150
Ablageschale vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,44*
€ 223,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,32*
€ 214,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 178,37*
€ 212,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,52*
€ 192,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 159,92*
€ 190,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,53*
€ 176,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,81*
€ 172,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nobo
1915403
ab € 77,89*
Sonstiges
Nobo
1915406
ab € 156,70*
Sonstiges
Nobo
1915405
ab € 158,50*
Sonstiges
Nobo
1915407
ab € 172,95*
Sonstiges
Nobo
1915408
ab € 253,13*
Sonstiges
Nobo
1915401
ab € 28,02*
Sonstiges
Nobo
1915402
ab € 42,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.