Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Impression Pro Melamin, nicht magnetisch, 1800 x 1200 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard Impression Pro Melamin, nicht magnetisch, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Melamin, nicht magnetisch, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Melamin, nicht magnetisch, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Melamin, nicht magnetisch, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Melamin, nicht magnetisch, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Melamin, nicht magnetisch, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Melamin, nicht magnetisch, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Melamin, nicht magnetisch, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Melamin, nicht magnetisch, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Melamin, nicht magnetisch, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Melamin, nicht magnetisch, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Melamin, nicht magnetisch, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Melamin, nicht magnetisch, 1800 x 1200 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-1915413
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915413
EAN/GTIN:
     5028252613187
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Nobo Whiteboard Impression Pro Melamin. Nicht magnetisch. Beschreibbar. Mit schlankem, 6 mm breitem Rahmen. Die Melamin-Oberfläche muß nach jedem Gebrauch gereinigt werden. Resistent gegen Feuchtigkeit und Kratzer. Mit Stifteablage aus Aluminium. Verdeckte Aufhängung durch InvisaMount Montagesystem. Lieferung inklusive Montageset und Marker. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: Melamin. Rahmen: Aluminium. Format: 1800 x 1200 mm. 10 Jahre Garantie. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Material des Rahmens:
Aluminium
Zubehör für Wandbefestigung:
Montageset
Höhe der Tafel:
45
Garantiedauer:
25 Jahre
Breite der Tafel:
60
Garantie gewährt:
Ja
Oberflächenbeschaffenheit:
Emaille
Ablageschale vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Beschreibbar. Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit Stifteablage aus Aluminium. Befestigung über Eckmontage.
Farbe des Rahmens:
silber
beidseitig beschreibbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,66*
€ 279,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,82*
€ 277,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,28*
€ 254,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,37*
€ 228,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 187,08*
€ 222,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,27*
€ 207,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.