Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 50X P4, Partikelschnitt, 50 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 50X P4, Partikelschnitt, 50 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 50X P4, Partikelschnitt, 50 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 50X P4, Partikelschnitt, 50 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 50X P4, Partikelschnitt, 50 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 50X P4, Partikelschnitt, 50 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 50X P4, Partikelschnitt, 50 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 50X P4, Partikelschnitt, 50 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 50X P4, Partikelschnitt, 50 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 50X P4, Partikelschnitt, 50 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 50X P4, Partikelschnitt, 50 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 50X P4, Partikelschnitt, 50 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 50X P4, Partikelschnitt, 50 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 50X P4, Partikelschnitt, 50 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 50X P4, Partikelschnitt, 50 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 50X P4, Partikelschnitt, 50 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 50X P4, Partikelschnitt, 50 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 50X P4, Partikelschnitt, 50 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 50X P4, Partikelschnitt, 50 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 50X P4, Partikelschnitt, 50 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 50X P4, Partikelschnitt, 50 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 50X P4, Partikelschnitt, 50 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 50X P4, Partikelschnitt, 50 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 50X P4, Partikelschnitt, 50 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 50X P4, Partikelschnitt, 50 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 50X P4, Partikelschnitt, 50 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 50X P4, Partikelschnitt, 50 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 50X P4, Partikelschnitt, 50 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 50X P4, Partikelschnitt, 50 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 50X P4, Partikelschnitt, 50 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 50X P4, Partikelschnitt, 50 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 50X P4, Partikelschnitt, 50 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 50X P4, Partikelschnitt, 50 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 50X P4, Partikelschnitt, 50 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 50X P4, Partikelschnitt, 50 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 50X P4, Partikelschnitt, 50 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-2020050XEU
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2020050XEU
EAN/GTIN:
     5028252613866
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Kleinbüro Aktenvernichter
Kleinbüro Shredder
Rexel Aktenvernichter Optimum AutoFeed+ 50X P4. Elektrischer Aktenvernichter für Geschäftsleitung oder Home Office mit 1-2 Benutzern. Automatische Papierzuführung. Extrem geräuscharm. Mit Infrarot-Sensor für vollen Abfallbehälter und Abkühlphase. Dauerbertrieb 10 Minuten. Mit Touch-Control-Tasten, Anti-Papierstau-Technologie und Auto-Reversefunktion. Einfach zu leerender, herausziehbarer Abfallbehälter mit Sichtfenster. Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten. Sicherheitsstufe: Partikelschnitt P-4. Blattkapazität: bis zu 50 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 55 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 400 Papierschnipsel; manuelle Eingabe bis zu 6 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 7 Blatt (70 g/qm). Partikelgröße: 4 x 28 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 20 Liter / 150 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 28 mm/Sekunde für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 220 mm. Leistungsaufnahme: 200 Watt. Geräuschpegel: ca. 55 DbA. Gewicht: 7,7 kg. Format: 363 x 345 x 430 mm. 2 Jahre Garantie, GS-Zeichen, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten
Eingabebreite für die Materialzuführung:
220
Schnittgeschwindigkeit:
28
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
Netzspannung:
230
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Rauminhalt für Schnittgut:
20
Tiefe:
430
Netzfrequenz:
50
Breite:
363
Art der Betätigung des Schneidwerks:
automatisch
Masse (Gewicht):
7.7
Leistungsaufnahme des Motors:
200
Beschreibung der Besonderheiten:
Extrem geräuscharm. Infrarot-Sensor für vollen Abfallbehälter. Touch-Control. Anti-Papierstau-Technologie. Auto-Reverse.
Partikellänge (Partikelschnitt):
28
Garantiedauer:
2 Jahre Garantie
Farbe:
schwarz
Garantie gewährt:
Ja
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
4
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
50
Schnittart:
Partikelschnitt
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
55
Kabel inbegriffen:
Ja
Höhe:
345
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,15*
€ 216,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,42*
€ 206,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,08*
€ 190,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,21*
€ 183,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,74*
€ 178,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2101948
ab € 16,08*
Zubehör
Rexel
2101949
ab € 23,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.