Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Secure S5 P2, Streifenschnitt, 5 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter Secure S5 P2, Streifenschnitt, 5 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure S5 P2, Streifenschnitt, 5 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure S5 P2, Streifenschnitt, 5 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure S5 P2, Streifenschnitt, 5 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure S5 P2, Streifenschnitt, 5 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure S5 P2, Streifenschnitt, 5 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure S5 P2, Streifenschnitt, 5 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure S5 P2, Streifenschnitt, 5 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure S5 P2, Streifenschnitt, 5 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure S5 P2, Streifenschnitt, 5 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure S5 P2, Streifenschnitt, 5 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure S5 P2, Streifenschnitt, 5 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure S5 P2, Streifenschnitt, 5 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure S5 P2, Streifenschnitt, 5 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure S5 P2, Streifenschnitt, 5 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure S5 P2, Streifenschnitt, 5 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure S5 P2, Streifenschnitt, 5 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure S5 P2, Streifenschnitt, 5 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure S5 P2, Streifenschnitt, 5 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure S5 P2, Streifenschnitt, 5 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure S5 P2, Streifenschnitt, 5 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure S5 P2, Streifenschnitt, 5 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure S5 P2, Streifenschnitt, 5 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure S5 P2, Streifenschnitt, 5 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure S5 P2, Streifenschnitt, 5 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure S5 P2, Streifenschnitt, 5 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure S5 P2, Streifenschnitt, 5 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure S5 P2, Streifenschnitt, 5 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure S5 P2, Streifenschnitt, 5 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure S5 P2, Streifenschnitt, 5 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure S5 P2, Streifenschnitt, 5 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-2020121EU
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2020121EU
EAN/GTIN:
     5028252615259
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Schreibtisch Shredder
Rexel Aktenvernichter Secure S5 P2. Elektrischer Aktenvernichter für Geschäftsleitung oder Home Office mit 1-2 Benutzern. Manuelle Papierzuführung. Dauerbertrieb 3 Minuten. Manuelle Reversefunktion. Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster durch Abheben des Gerätekopfes. Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern. Sicherheitsstufe: Streifenschnitt P-2. Blattkapazität: bis zu 5 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 6 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 18 Papierschnipsel. Partikelgröße: 6 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 10 Liter / 75 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 30 mm/Sekunde für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 220 mm. Leistungsaufnahme: 60 Watt. Geräuschpegel: ca. 68 DbA. Gewicht: 1,6 kg. Format: 155 x 327 x 286 mm. 2 Jahre Garantie, GS-Zeichen, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
2
Rauminhalt für Schnittgut:
10
Tiefe:
286
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
6
Eingabebreite für die Materialzuführung:
220
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
5
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
6
Höhe:
327
Schnittgeschwindigkeit:
30
Schnittart:
Streifenschnitt
Breite:
155
Kabel inbegriffen:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Netzfrequenz:
50
Masse (Gewicht):
1.6
Art der Betätigung des Schneidwerks:
manuell
Garantiedauer:
2 Jahre Garantie
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern
Leistungsaufnahme des Motors:
200
Beschreibung der Besonderheiten:
Manuelle Reversfunktion. Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster durch Abheben des Gerätekopfs.
Garantie gewährt:
Ja
Farbe:
schwarz
Netzspannung:
230
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.