Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Secure X6 P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter Secure X6 P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6 P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6 P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6 P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6 P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6 P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6 P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6 P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6 P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6 P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6 P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6 P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6 P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6 P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6 P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6 P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6 P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6 P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6 P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6 P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6 P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6 P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6 P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6 P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6 P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6 P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6 P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6 P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6 P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6 P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Secure X6 P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-2020122EU
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2020122EU
EAN/GTIN:
     5028252615266
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Schreibtisch Shredder
Rexel Aktenvernichter Secure X6 P4. Elektrischer Aktenvernichter für Geschäftsleitung oder Home Office mit 1-2 Benutzern. Manuelle Papierzuführung. Dauerbertrieb 3 Minuten. Manuelle Reversefunktion. Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster durch Abheben des Gerätekopfes. Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern. Sicherheitsstufe: Partikelschnitt P-4. Blattkapazität: bis zu 6 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 7 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 400 Papierschnipsel Partikelgröße: 4 x 40 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 10 Liter / 100 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 30 mm/Sekunde für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 220 mm. Leistungsaufnahme: 100 Watt. Geräuschpegel: ca. 68 DbA. Gewicht: 3,3 kg. Format: 170 x 302 x 321 mm. 2 Jahre Garantie, GS-Zeichen, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Breite:
170
Höhe:
302
Netzspannung:
230
Masse (Gewicht):
3.3
Leistungsaufnahme des Motors:
200
Schnittart:
Partikelschnitt
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Schnittgeschwindigkeit:
30
Eingabebreite für die Materialzuführung:
220
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
6
Partikellänge (Partikelschnitt):
40
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
4
Rauminhalt für Schnittgut:
10
Tiefe:
321
Farbe:
schwarz
Garantie gewährt:
Ja
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern
Beschreibung der Besonderheiten:
Manuelle Reversfunktion. Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster durch Abheben des Gerätekopfs.
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
7
Netzfrequenz:
50
Art der Betätigung des Schneidwerks:
manuell
Garantiedauer:
2 Jahre Garantie
Kabel inbegriffen:
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,26*
€ 72,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.