Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Secure MC4 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 4 Blatt, sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter Secure MC4 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 4 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC4 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 4 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC4 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 4 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC4 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 4 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC4 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 4 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC4 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 4 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC4 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 4 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC4 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 4 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC4 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 4 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC4 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 4 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC4 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 4 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC4 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 4 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC4 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 4 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC4 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 4 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC4 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 4 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC4 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 4 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC4 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 4 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC4 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 4 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC4 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 4 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC4 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 4 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC4 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 4 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC4 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 4 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC4 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 4 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC4 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 4 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC4 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 4 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC4 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 4 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC4 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 4 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC4 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 4 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC4 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 4 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC4 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 4 Blatt, sw
Aktenvernichter Secure MC4 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 4 Blatt, sw
Artikel-Nr.:
     C1011-2020129EU
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2020129EU
EAN/GTIN:
     5028252615334
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Schreibtisch Shredder
Rexel Aktenvernichter Secure MC4 Whisper-Shred P5. Elektrischer Aktenvernichter für Geschäftsleitung oder Home Office mit 1-2 Benutzern. Manuelle Papierzuführung. Dank Whisper-Shred besonders leise. Mit Touch-Control-Tasten. Mit LED-Warnleuchte für Überhitzung. Mit LED-Warnleuchte für Papierüberlastung. Dauerbertrieb 6 Minuten. Manuelle Reversefunktion. Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster durch Abheben des Gerätekopfes. Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern. Sicherheitsstufe: Mikro-Partikelschnitt P-5. Blattkapazität: bis zu 4 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 5 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 2000 Papierschnipsel Partikelgröße: 2 x 15 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 14 Liter / 150 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 30 mm/Sekunde für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 220 mm. Leistungsaufnahme: 80 Watt. Geräuschpegel: ca. 55 DbA. Gewicht: 4,5 kg. Format: 170 x 377 x 321 mm. 2 Jahre Garantie, GS-Zeichen, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50
Höhe:
377
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
4
Art der Betätigung des Schneidwerks:
manuell
Beschreibung der Besonderheiten:
Dank Whisper-Shred besonders leise. Touch-Control. LED-Warnleuchte für Überhitzung. Manuelle Reversefunktion. Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster durch Abheben des Gerätekopfs.
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
5
Tiefe:
321
Partikellänge (Partikelschnitt):
15
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern
Farbe:
schwarz
Rauminhalt für Schnittgut:
14
Kabel inbegriffen:
Ja
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
2
Garantiedauer:
2 Jahre Garantie
Masse (Gewicht):
4.5
Eingabebreite für die Materialzuführung:
220
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
5
Schnittart:
Mikro-Partikelschnitt
Breite:
170
Schnittgeschwindigkeit:
30
Netzspannung:
230
Leistungsaufnahme des Motors:
300
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Garantie gewährt:
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,86*
€ 147,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,33*
€ 145,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,77*
€ 134,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,90*
€ 126,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,46*
€ 115,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rexel
2020128EU
ab € 83,24*
Ähnlich
Rexel
2020131EU
ab € 91,86*
Ähnlich
Rexel
2020133EU
ab € 139,35*
Ähnlich
Rexel
2101948
ab € 16,11*
Ähnlich
Rexel
2101949
ab € 23,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.