Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 150M P5,Mikro-Partikelschnitt,150Blatt,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 150M P5,Mikro-Partikelschnitt,150Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 150M P5,Mikro-Partikelschnitt,150Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 150M P5,Mikro-Partikelschnitt,150Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 150M P5,Mikro-Partikelschnitt,150Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 150M P5,Mikro-Partikelschnitt,150Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 150M P5,Mikro-Partikelschnitt,150Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 150M P5,Mikro-Partikelschnitt,150Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 150M P5,Mikro-Partikelschnitt,150Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 150M P5,Mikro-Partikelschnitt,150Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 150M P5,Mikro-Partikelschnitt,150Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 150M P5,Mikro-Partikelschnitt,150Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 150M P5,Mikro-Partikelschnitt,150Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 150M P5,Mikro-Partikelschnitt,150Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 150M P5,Mikro-Partikelschnitt,150Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 150M P5,Mikro-Partikelschnitt,150Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 150M P5,Mikro-Partikelschnitt,150Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 150M P5,Mikro-Partikelschnitt,150Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 150M P5,Mikro-Partikelschnitt,150Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 150M P5,Mikro-Partikelschnitt,150Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 150M P5,Mikro-Partikelschnitt,150Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 150M P5,Mikro-Partikelschnitt,150Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 150M P5,Mikro-Partikelschnitt,150Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 150M P5,Mikro-Partikelschnitt,150Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 150M P5,Mikro-Partikelschnitt,150Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 150M P5,Mikro-Partikelschnitt,150Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 150M P5,Mikro-Partikelschnitt,150Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 150M P5,Mikro-Partikelschnitt,150Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 150M P5,Mikro-Partikelschnitt,150Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 150M P5,Mikro-Partikelschnitt,150Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 150M P5,Mikro-Partikelschnitt,150Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 150M P5,Mikro-Partikelschnitt,150Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 150M P5,Mikro-Partikelschnitt,150Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 150M P5,Mikro-Partikelschnitt,150Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 150M P5,Mikro-Partikelschnitt,150Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 150M P5,Mikro-Partikelschnitt,150Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 150M P5,Mikro-Partikelschnitt,150Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 150M P5,Mikro-Partikelschnitt,150Blatt,schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-2020150MEU
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2020150MEU
EAN/GTIN:
     5028252613903
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Rexel Aktenvernichter Optimum AutoFeed+ 150M P5. Elektrischer Aktenvernichter für Geschäftsleitung oder Home Office mit 1-2 Benutzern. Automatische Papierzuführung. Extrem geräuscharm. Mit Infrarot-Sensor für vollen Abfallbehälter und Abkühlphase. Dauerbertrieb 30 Minuten. Schlafmodus nach 3 Minuten Nichtbenutzung. Mit Touch-Control-Tasten, Anti-Papierstau-Technologie und Auto-Reversefunktion. Einfach zu leerender, herausziehbarer Abfallbehälter mit Sichtfenster. Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten. Sicherheitsstufe: Mikro-Partikelschnitt P-5. Blattkapazität: bis zu 150 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 165 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 2000 Papierschnipsel; manuelle Eingabe bis zu 6 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 7 Blatt (70 g/qm). Partikelgröße: 2 x 15 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 44 Liter / 500 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 30 mm/Sekunde für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 220 mm. Leistungsaufnahme: 300 Watt. Geräuschpegel: ca. 55 DbA. Gewicht: 15,5 kg. Format: 365 x 618 x 430 mm. 2 Jahre Garantie, GS-Zeichen, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Art der Betätigung des Schneidwerks:
automatisch
Farbe:
schwarz
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
150
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
2
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
5
Masse (Gewicht):
15.5
Partikellänge (Partikelschnitt):
15
Kabel inbegriffen:
Ja
Schnittart:
Mikro-Partikelschnitt
Eingabebreite für die Materialzuführung:
220
Garantie gewährt:
Ja
Tiefe:
430
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
165
Beschreibung der Besonderheiten:
Extrem geräuscharm. Infrarot-Sensor für vollen Abfallbehälter. Touch-Control. Anti-Papierstau-Technologie. Auto-Reverse.
Schnittgeschwindigkeit:
30
Höhe:
618
Netzfrequenz:
50
Garantiedauer:
2 Jahre Garantie
Leistungsaufnahme des Motors:
300
Breite:
365
Rauminhalt für Schnittgut:
44
Netzspannung:
230
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 374,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,73*
€ 501,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,04*
€ 479,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 401,06*
€ 477,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,02*
€ 456,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 382,12*
€ 454,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,74*
€ 453,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,49*
€ 445,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2101948
ab € 16,11*
Zubehör
Rexel
2101949
ab € 23,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.