Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 225M P5,Mikro-Partikelschnitt,225Blatt,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 225M P5,Mikro-Partikelschnitt,225Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 225M P5,Mikro-Partikelschnitt,225Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 225M P5,Mikro-Partikelschnitt,225Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 225M P5,Mikro-Partikelschnitt,225Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 225M P5,Mikro-Partikelschnitt,225Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 225M P5,Mikro-Partikelschnitt,225Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 225M P5,Mikro-Partikelschnitt,225Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 225M P5,Mikro-Partikelschnitt,225Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 225M P5,Mikro-Partikelschnitt,225Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 225M P5,Mikro-Partikelschnitt,225Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 225M P5,Mikro-Partikelschnitt,225Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 225M P5,Mikro-Partikelschnitt,225Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 225M P5,Mikro-Partikelschnitt,225Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 225M P5,Mikro-Partikelschnitt,225Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 225M P5,Mikro-Partikelschnitt,225Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 225M P5,Mikro-Partikelschnitt,225Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 225M P5,Mikro-Partikelschnitt,225Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 225M P5,Mikro-Partikelschnitt,225Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 225M P5,Mikro-Partikelschnitt,225Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 225M P5,Mikro-Partikelschnitt,225Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 225M P5,Mikro-Partikelschnitt,225Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 225M P5,Mikro-Partikelschnitt,225Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 225M P5,Mikro-Partikelschnitt,225Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 225M P5,Mikro-Partikelschnitt,225Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 225M P5,Mikro-Partikelschnitt,225Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 225M P5,Mikro-Partikelschnitt,225Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 225M P5,Mikro-Partikelschnitt,225Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 225M P5,Mikro-Partikelschnitt,225Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 225M P5,Mikro-Partikelschnitt,225Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 225M P5,Mikro-Partikelschnitt,225Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 225M P5,Mikro-Partikelschnitt,225Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 225M P5,Mikro-Partikelschnitt,225Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 225M P5,Mikro-Partikelschnitt,225Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 225M P5,Mikro-Partikelschnitt,225Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 225M P5,Mikro-Partikelschnitt,225Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 225M P5,Mikro-Partikelschnitt,225Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 225M P5,Mikro-Partikelschnitt,225Blatt,schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-2020225MEU
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2020225MEU
EAN/GTIN:
     5028252613927
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Rexel Aktenvernichter Optimum AutoFeed+ 225M P5. Elektrischer Aktenvernichter für Abteilungen oder Büros mit 5-10 Benutzern. Automatische Papierzuführung. Extrem geräuscharm. Mit Infrarot-Sensor für vollen Abfallbehälter und Abkühlphase. Dauerbertrieb 30 Minuten. Schlafmodus nach 3 Minuten Nichtbenutzung. Mit Touch-Control-Tasten, Anti-Papierstau-Technologie und Auto-Reversefunktion. Einfach zu leerender, herausziehbarer Abfallbehälter mit Sichtfenster. Mit Laufrollen für mehr Mobilität. Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten. Sicherheitsstufe: Mikro-Partikelschnitt P-5. Blattkapazität: bis zu 225 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 248 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 2000 Papierschnipsel; manuelle Eingabe bis zu 8 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 9 Blatt (70 g/qm). Partikelgröße: 2 x 15 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 60 Liter / 700 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 37 mm/Sekunde für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 230 mm. Leistungsaufnahme: 400 Watt. Geräuschpegel: ca. 55 DbA. Gewicht: 18 kg. Format: 415 x 735 x 465 mm. 2 Jahre Garantie, GS-Zeichen, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Partikellänge (Partikelschnitt):
15
Netzfrequenz:
50
Art der Betätigung des Schneidwerks:
automatisch
Beschreibung der Besonderheiten:
Extrem geräuscharm. Infrarot-Sensor für vollen Abfallbehälter. Touch-Control. Anti-Papierstau-Technologie. Auto-Reverse.
Breite:
415
Eingabebreite für die Materialzuführung:
230
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
248
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
225
Kabel inbegriffen:
Ja
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
2
Masse (Gewicht):
18
Höhe:
735
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
5
Garantiedauer:
2 Jahre Garantie
Garantie gewährt:
Ja
Schnittart:
Mikro-Partikelschnitt
Rauminhalt für Schnittgut:
60
Leistungsaufnahme des Motors:
400
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten
Netzspannung:
230
Tiefe:
465
Farbe:
schwarz
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Schnittgeschwindigkeit:
37
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 503,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,42*
€ 659,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,09*
€ 645,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 537,44*
€ 639,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,35*
€ 616,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,75*
€ 611,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,99*
€ 599,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2101948
ab € 16,11*
Zubehör
Rexel
2101949
ab € 23,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.