Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300M P5,Mikro-Partikelschnitt,300Blatt,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300M P5,Mikro-Partikelschnitt,300Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300M P5,Mikro-Partikelschnitt,300Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300M P5,Mikro-Partikelschnitt,300Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300M P5,Mikro-Partikelschnitt,300Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300M P5,Mikro-Partikelschnitt,300Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300M P5,Mikro-Partikelschnitt,300Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300M P5,Mikro-Partikelschnitt,300Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300M P5,Mikro-Partikelschnitt,300Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300M P5,Mikro-Partikelschnitt,300Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300M P5,Mikro-Partikelschnitt,300Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300M P5,Mikro-Partikelschnitt,300Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300M P5,Mikro-Partikelschnitt,300Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300M P5,Mikro-Partikelschnitt,300Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300M P5,Mikro-Partikelschnitt,300Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300M P5,Mikro-Partikelschnitt,300Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300M P5,Mikro-Partikelschnitt,300Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300M P5,Mikro-Partikelschnitt,300Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300M P5,Mikro-Partikelschnitt,300Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300M P5,Mikro-Partikelschnitt,300Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300M P5,Mikro-Partikelschnitt,300Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300M P5,Mikro-Partikelschnitt,300Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300M P5,Mikro-Partikelschnitt,300Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300M P5,Mikro-Partikelschnitt,300Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300M P5,Mikro-Partikelschnitt,300Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300M P5,Mikro-Partikelschnitt,300Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300M P5,Mikro-Partikelschnitt,300Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300M P5,Mikro-Partikelschnitt,300Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300M P5,Mikro-Partikelschnitt,300Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300M P5,Mikro-Partikelschnitt,300Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300M P5,Mikro-Partikelschnitt,300Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300M P5,Mikro-Partikelschnitt,300Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300M P5,Mikro-Partikelschnitt,300Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300M P5,Mikro-Partikelschnitt,300Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300M P5,Mikro-Partikelschnitt,300Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300M P5,Mikro-Partikelschnitt,300Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300M P5,Mikro-Partikelschnitt,300Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300M P5,Mikro-Partikelschnitt,300Blatt,schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-2020300MEU
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2020300MEU
EAN/GTIN:
     5028252613941
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Rexel Aktenvernichter Optimum AutoFeed+ 300M P5. Elektrischer Aktenvernichter für Abteilungen oder Büros mit 5-10 Benutzern. Automatische Papierzuführung. Extrem geräuscharm. Mit 4-stelligem PIN-Code für die Papierkammer für sicheres, unbeaufsichtigtes Vernichten. Für bis zu 60 Minuten Dauerbetrieb. Mit Infrarot-Sensor für vollen Abfallbehälter und Abkühlphase. Schlafmodus nach 3 Minuten Nichtbenutzung. Mit Touch-Control-Tasten, Anti-Papierstau-Technologie und Auto-Reversefunktion. Einfach zu leerender, herausziehbarer Abfallbehälter mit Sichtfenster. Mit Laufrollen für mehr Mobilität. Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten. Sicherheitsstufe: Mikro-Partikelschnitt P-5. Blattkapazität: bis zu 300 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 330 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 2000 Papierschnipsel; manuelle Eingabe bis zu 8 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 9 Blatt (70 g/qm). Partikelgröße: 2 x 15 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 60 Liter / 700 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 37 mm/Sekunde für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 230 mm. Leistungsaufnahme: 400 Watt. Geräuschpegel: ca. 55 DbA. Gewicht: 22,6 kg. Format: 465 x 735 x 490 mm. 2 Jahre Garantie, GS-Zeichen, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Masse (Gewicht):
22.6
Garantie gewährt:
Ja
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
330
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
2
Schnittart:
Mikro-Partikelschnitt
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Eingabebreite für die Materialzuführung:
230
Rauminhalt für Schnittgut:
60
Netzspannung:
230
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
5
Tiefe:
465
Partikellänge (Partikelschnitt):
15
Garantiedauer:
2 Jahre Garantie
Netzfrequenz:
50
Kabel inbegriffen:
Ja
Breite:
415
Schnittgeschwindigkeit:
37
Art der Betätigung des Schneidwerks:
automatisch
Beschreibung der Besonderheiten:
Extrem geräuscharm. Infrarot-Sensor für vollen Abfallbehälter. Touch-Control. Anti-Papierstau-Technologie. Auto-Reverse.
Farbe:
schwarz
Höhe:
735
Leistungsaufnahme des Motors:
400
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
300
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 717,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 762,64*
€ 907,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 752,77*
€ 895,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 747,29*
€ 889,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 736,63*
€ 876,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 733,26*
€ 872,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 728,03*
€ 866,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 717,07*
€ 853,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2101948
ab € 16,07*
Zubehör
Rexel
2101949
ab € 23,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.