Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600M P5,Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600M P5,Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600M P5,Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600M P5,Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600M P5,Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600M P5,Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600M P5,Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600M P5,Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600M P5,Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600M P5,Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600M P5,Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600M P5,Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600M P5,Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600M P5,Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600M P5,Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600M P5,Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600M P5,Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600M P5,Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600M P5,Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600M P5,Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600M P5,Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600M P5,Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600M P5,Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600M P5,Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600M P5,Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600M P5,Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600M P5,Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600M P5,Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600M P5,Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600M P5,Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600M P5,Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600M P5,Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600M P5,Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600M P5,Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600M P5,Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600M P5,Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600M P5,Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600M P5,Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-2020600MEU
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2020600MEU
EAN/GTIN:
     5028252613965
Suchbegriffe:
Großbüro Aktenvernichter
Großbüro Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Rexel Aktenvernichter Optimum AutoFeed+ 600M P5. Elektrischer Aktenvernichter für Abteilungen oder Büros mit 10-20 Benutzern. Automatische Papierzuführung. Extrem geräuscharm. Mit 4-stelligem PIN-Code für die Papierkammer für sicheres, unbeaufsichtigtes Vernichten. Für bis zu 4 Stunden Dauerbetrieb. Mit Infrarot-Sensor für offene Tür, vollen Abfallbehälter und Abkühlphase. Schlafmodus nach 3 Minuten Nichtbenutzung. Mit Touch-Control-Tasten, Anti-Papierstau-Technologie und Auto-Reversefunktion. Robuster Unterschrank mit einfach zu leerendem, herausziehbarem Abfallbehälter für Auffangbeutel. Tür mit integriertem Beutelspender für einfaches Wechseln des Abfallbeutels. Mit Laufrollen für mehr Mobilität. Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten. Sicherheitsstufe: Mikro-Partikelschnitt P-5. Blattkapazität: bis zu 600 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 660 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 2000 Papierschnipsel; manuelle Eingabe bis zu 10 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 11 Blatt (70 g/qm). Partikelgröße: 2 x 15 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 110 Liter / 1300 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 30 mm/Sekunde für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 230 mm. Leistungsaufnahme: 450 Watt. Geräuschpegel: ca. 55 DbA. Gewicht: 42,8 kg. Format: 510 x 960 x 570 mm. 2 Jahre Garantie, GS-Zeichen, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Rauminhalt für Schnittgut:
110
Schnittgeschwindigkeit:
30
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten
Art der Betätigung des Schneidwerks:
automatisch
Beschreibung der Besonderheiten:
Extrem geräuscharm. Infrarot-Sensor für vollen Abfallbehälter. Touch-Control. Anti-Papierstau-Technologie. Auto-Reverse. Robuster Unterschrank mit Abfallbehälter. Tür mit Beutelspender.
Eingabebreite für die Materialzuführung:
230
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
600
Netzfrequenz:
50
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
2
Höhe:
960
Garantiedauer:
2 Jahre Garantie
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Leistungsaufnahme des Motors:
450
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
5
Tiefe:
570
Breite:
510
Masse (Gewicht):
42.8
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
660
Partikellänge (Partikelschnitt):
15
Kabel inbegriffen:
Ja
Schnittart:
Mikro-Partikelschnitt
Farbe:
schwarz
Netzspannung:
230
Garantie gewährt:
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.887,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.996,43*
€ 2.375,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.970,80*
€ 2.345,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.958,69*
€ 2.330,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.923,14*
€ 2.288,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.914,19*
€ 2.277,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.901,51*
€ 2.262,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.887,72*
€ 2.246,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2020175B
ab € 55,70*
Zubehör
Rexel
2101948
ab € 16,11*
Zubehör
Rexel
2101949
ab € 23,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.