Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600X P4, Partikelschnitt, 600 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600X P4, Partikelschnitt, 600 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600X P4, Partikelschnitt, 600 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600X P4, Partikelschnitt, 600 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600X P4, Partikelschnitt, 600 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600X P4, Partikelschnitt, 600 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600X P4, Partikelschnitt, 600 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600X P4, Partikelschnitt, 600 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600X P4, Partikelschnitt, 600 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600X P4, Partikelschnitt, 600 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600X P4, Partikelschnitt, 600 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600X P4, Partikelschnitt, 600 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600X P4, Partikelschnitt, 600 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600X P4, Partikelschnitt, 600 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600X P4, Partikelschnitt, 600 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600X P4, Partikelschnitt, 600 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600X P4, Partikelschnitt, 600 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600X P4, Partikelschnitt, 600 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600X P4, Partikelschnitt, 600 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600X P4, Partikelschnitt, 600 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600X P4, Partikelschnitt, 600 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600X P4, Partikelschnitt, 600 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600X P4, Partikelschnitt, 600 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600X P4, Partikelschnitt, 600 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600X P4, Partikelschnitt, 600 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600X P4, Partikelschnitt, 600 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600X P4, Partikelschnitt, 600 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600X P4, Partikelschnitt, 600 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600X P4, Partikelschnitt, 600 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600X P4, Partikelschnitt, 600 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600X P4, Partikelschnitt, 600 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600X P4, Partikelschnitt, 600 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600X P4, Partikelschnitt, 600 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600X P4, Partikelschnitt, 600 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600X P4, Partikelschnitt, 600 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600X P4, Partikelschnitt, 600 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600X P4, Partikelschnitt, 600 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600X P4, Partikelschnitt, 600 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600X P4, Partikelschnitt, 600 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600X P4, Partikelschnitt, 600 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-2020600XEU
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2020600XEU
EAN/GTIN:
     5028252613958
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
Großbüro Aktenvernichter
Großbüro Shredder
Rexel Aktenvernichter Optimum AutoFeed+ 600X P4. Elektrischer Aktenvernichter für Abteilungen oder Büros mit 10-20 Benutzern. Automatische Papierzuführung. Extrem geräuscharm. Mit 4-stelligem PIN-Code für die Papierkammer für sicheres, unbeaufsichtigtes Vernichten. Für bis zu 4 Stunden Dauerbetrieb. Mit Infrarot-Sensor für offene Tür, vollen Abfallbehälter und Abkühlphase. Schlafmodus nach 3 Minuten Nichtbenutzung. Mit Touch-Control-Tasten, Anti-Papierstau-Technologie und Auto-Reversefunktion. Robuster Unterschrank mit einfach zu leerendem, herausziehbarem Abfallbehälter für Auffangbeutel. Tür mit integriertem Beutelspender für einfaches Wechseln des Abfallbeutels. Mit Laufrollen für mehr Mobilität. Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten. Sicherheitsstufe: Mikro-Partikelschnitt P-5. Blattkapazität: bis zu 600 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 660 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 400 Papierschnipsel; manuelle Eingabe bis zu 15 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 16 Blatt (70 g/qm). Partikelgröße: 4 x 36 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 110 Liter / 900 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 30 mm/Sekunde für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 230 mm. Leistungsaufnahme: 450 Watt. Geräuschpegel: ca. 55 DbA. Gewicht: 39 kg. Format: 510 x 960 x 570 mm. 2 Jahre Garantie, GS-Zeichen, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Tiefe:
570
Masse (Gewicht):
39
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
660
Art der Betätigung des Schneidwerks:
automatisch
Garantiedauer:
2 Jahre Garantie
Breite:
510
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Partikellänge (Partikelschnitt):
36
Schnittart:
Partikelschnitt
Eingabebreite für die Materialzuführung:
230
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
600
Höhe:
960
Beschreibung der Besonderheiten:
Extrem geräuscharm. Infrarot-Sensor für vollen Abfallbehälter. Touch-Control. Anti-Papierstau-Technologie. Auto-Reverse. Robuster Unterschrank mit Abfallbehälter. Tür mit Beutelspender.
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
Rauminhalt für Schnittgut:
110
Farbe:
schwarz
Kabel inbegriffen:
Ja
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
4
Netzspannung:
230
Netzfrequenz:
50
Garantie gewährt:
Ja
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten
Leistungsaufnahme des Motors:
450
Schnittgeschwindigkeit:
30
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.044,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.086,88*
€ 1.293,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.082,05*
€ 1.287,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.062,54*
€ 1.264,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.052,69*
€ 1.252,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.044,20*
€ 1.242,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2020175B
ab € 55,61*
Zubehör
Rexel
2101948
ab € 16,08*
Zubehör
Rexel
2101949
ab € 23,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.