Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 750M P5,Mikro-Partikelschnitt,750Blatt,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 750M P5,Mikro-Partikelschnitt,750Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 750M P5,Mikro-Partikelschnitt,750Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 750M P5,Mikro-Partikelschnitt,750Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 750M P5,Mikro-Partikelschnitt,750Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 750M P5,Mikro-Partikelschnitt,750Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 750M P5,Mikro-Partikelschnitt,750Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 750M P5,Mikro-Partikelschnitt,750Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 750M P5,Mikro-Partikelschnitt,750Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 750M P5,Mikro-Partikelschnitt,750Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 750M P5,Mikro-Partikelschnitt,750Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 750M P5,Mikro-Partikelschnitt,750Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 750M P5,Mikro-Partikelschnitt,750Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 750M P5,Mikro-Partikelschnitt,750Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 750M P5,Mikro-Partikelschnitt,750Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 750M P5,Mikro-Partikelschnitt,750Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 750M P5,Mikro-Partikelschnitt,750Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 750M P5,Mikro-Partikelschnitt,750Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 750M P5,Mikro-Partikelschnitt,750Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 750M P5,Mikro-Partikelschnitt,750Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 750M P5,Mikro-Partikelschnitt,750Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 750M P5,Mikro-Partikelschnitt,750Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 750M P5,Mikro-Partikelschnitt,750Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 750M P5,Mikro-Partikelschnitt,750Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 750M P5,Mikro-Partikelschnitt,750Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 750M P5,Mikro-Partikelschnitt,750Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 750M P5,Mikro-Partikelschnitt,750Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 750M P5,Mikro-Partikelschnitt,750Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 750M P5,Mikro-Partikelschnitt,750Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 750M P5,Mikro-Partikelschnitt,750Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 750M P5,Mikro-Partikelschnitt,750Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 750M P5,Mikro-Partikelschnitt,750Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 750M P5,Mikro-Partikelschnitt,750Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 750M P5,Mikro-Partikelschnitt,750Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 750M P5,Mikro-Partikelschnitt,750Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 750M P5,Mikro-Partikelschnitt,750Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 750M P5,Mikro-Partikelschnitt,750Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 750M P5,Mikro-Partikelschnitt,750Blatt,schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-2020750MEU
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2020750MEU
EAN/GTIN:
     5028252613989
Suchbegriffe:
Großbüro Aktenvernichter
Großbüro Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Rexel Aktenvernichter Optimum AutoFeed+ 750M P5. Elektrischer Aktenvernichter für große Abteilungen oder Büros ab 20 Benutzern. Automatische Papierzuführung. Extrem geräuscharm. Mit 4-stelligem PIN-Code für die Papierkammer für sicheres, unbeaufsichtigtes Vernichten. Für bis zu 4 Stunden Dauerbetrieb. Mit Infrarot-Sensor für offene Tür, vollen Abfallbehälter und Abkühlphase. Schlafmodus nach 3 Minuten Nichtbenutzung. Mit Touch-Control-Tasten, Anti-Papierstau-Technologie und Auto-Reversefunktion. Robuster Unterschrank mit einfach zu leerendem, herausziehbarem Abfallbehälter für Auffangbeutel. Tür mit integriertem Beutelspender für einfaches Wechseln des Abfallbeutels. Mit Laufrollen für mehr Mobilität. Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten. Sicherheitsstufe: Mikro-Partikelschnitt P-5. Blattkapazität: bis zu 750 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 825 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 2000 Papierschnipsel; manuelle Eingabe bis zu 15 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 16 Blatt (70 g/qm). Partikelgröße: 2 x 15 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 140 Liter / 1600 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 30 mm/Sekunde für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 230 mm. Leistungsaufnahme: 700 Watt. Geräuschpegel: ca. 55 DbA. Gewicht: 52,8 kg. Format: 510 x 1062 x 570 mm. 2 Jahre Garantie, GS-Zeichen, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Eingabebreite für die Materialzuführung:
230
Leistungsaufnahme des Motors:
700
Tiefe:
570
Garantiedauer:
2 Jahre Garantie
Netzfrequenz:
50
Höhe:
1062
Masse (Gewicht):
52.8
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
825
Rauminhalt für Schnittgut:
140
Breite:
510
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
750
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
5
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Schnittart:
Mikro-Partikelschnitt
Farbe:
schwarz
Art der Betätigung des Schneidwerks:
automatisch
Partikellänge (Partikelschnitt):
15
Kabel inbegriffen:
Ja
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
2
Schnittgeschwindigkeit:
30
Netzspannung:
230
Beschreibung der Besonderheiten:
Extrem geräuscharm. Infrarot-Sensor für vollen Abfallbehälter. Touch-Control. Anti-Papierstau-Technologie. Auto-Reverse. Robuster Unterschrank mit Abfallbehälter. Tür mit Beutelspender.
Garantie gewährt:
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.226,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.285,46*
€ 2.719,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.278,29*
€ 2.711,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.246,04*
€ 2.672,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.229,75*
€ 2.653,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.226,79*
€ 2.649,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2020175B
ab € 55,62*
Zubehör
Rexel
2101948
ab € 16,02*
Zubehör
Rexel
2101949
ab € 23,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.