Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Momentum P515+, Mikro-Partikelschnitt, 15 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter Momentum P515+, Mikro-Partikelschnitt, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum P515+, Mikro-Partikelschnitt, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum P515+, Mikro-Partikelschnitt, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum P515+, Mikro-Partikelschnitt, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum P515+, Mikro-Partikelschnitt, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum P515+, Mikro-Partikelschnitt, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum P515+, Mikro-Partikelschnitt, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum P515+, Mikro-Partikelschnitt, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum P515+, Mikro-Partikelschnitt, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum P515+, Mikro-Partikelschnitt, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum P515+, Mikro-Partikelschnitt, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum P515+, Mikro-Partikelschnitt, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum P515+, Mikro-Partikelschnitt, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum P515+, Mikro-Partikelschnitt, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum P515+, Mikro-Partikelschnitt, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum P515+, Mikro-Partikelschnitt, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum P515+, Mikro-Partikelschnitt, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum P515+, Mikro-Partikelschnitt, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum P515+, Mikro-Partikelschnitt, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum P515+, Mikro-Partikelschnitt, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum P515+, Mikro-Partikelschnitt, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum P515+, Mikro-Partikelschnitt, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum P515+, Mikro-Partikelschnitt, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum P515+, Mikro-Partikelschnitt, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum P515+, Mikro-Partikelschnitt, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum P515+, Mikro-Partikelschnitt, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum P515+, Mikro-Partikelschnitt, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum P515+, Mikro-Partikelschnitt, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum P515+, Mikro-Partikelschnitt, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum P515+, Mikro-Partikelschnitt, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum P515+, Mikro-Partikelschnitt, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum P515+, Mikro-Partikelschnitt, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum P515+, Mikro-Partikelschnitt, 15 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-2021515MEU
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2021515MEU
EAN/GTIN:
     5028252625586
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Kleinbüro Aktenvernichter
Kleinbüro Shredder
Rexel Aktenvernichter Momentum XP515+ P-5. Elektrischer Aktenvernichter für den persönlichen Gebrauch für 1-5 Benutzer. Manuelle Papierzuführung. Bedienfeld mit Touch-Control. Mit Infrarot-Füllstandsensor. Anti-Papierstau-Technologie mit Active-Sensing misst automatisch die Anzahl der eingezogenen Blätter in Echtzeit, um Papierstaus und fehlerhafte Einzüge zu verhindern; dies wird durch eine rote LED auf dem Bedienfeld angezeigt. Der Aktenvernichter startet erst dann, wenn die Anzahl der Blätter unter oder auf die maximale Blattkapazität reduziert wurde. 240 Minuten Dauerbetrieb mit Lüfterkühlung und ECO-Modus zum Stromsparen bei Nichtgebrauch. Mit Auto Start/Stop-Funktion. Ausziehbarer, einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster. Mit Laufrollen. Sehr leiser Betrieb. Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern. Sicherheitsstufe: Mikro-Partikelschnitt P-5. Blattkapazität: bis zu 15 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 16 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 2000 Papierschnipsel. Partikelgröße: 2 x 15 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 30 Liter / 350 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 30 mm/Sekunde für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 230 mm. Leistungsaufnahme: 500 Watt. Geräuschpegel: ca. 55 DbA. Gewicht: 20 kg. Format: 320 x 656 x 406 mm. 2 Jahre Garantie, 2 Jahre Garantie auf das Schneidwerk, GS-Zeichen, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Garantiedauer:
2 Jahre Garantie
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
15
Schnittgeschwindigkeit:
30
Höhe:
656
Leistungsaufnahme des Motors:
500
Netzspannung:
230
Beschreibung der Besonderheiten:
Touch-Control. Infrarot-Füllstandsensor. Anti-Papierstau-Technologie mit Active-Sensing misst automatisch die Anzahl der eingezogenen Blätter um Papierstaus und fehlerhafte Einzüge zu verhindern. Start erst bei Reduzierung der Blattanzahl.
Kabel inbegriffen:
Ja
Art der Betätigung des Schneidwerks:
automatisch
Farbe:
schwarz
Rauminhalt für Schnittgut:
30
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
16
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
5
Masse (Gewicht):
20
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern
Partikellänge (Partikelschnitt):
15
Tiefe:
406
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Breite:
320
Schnittart:
Partikelschnitt
Netzfrequenz:
50
Garantie gewährt:
Ja
Eingabebreite für die Materialzuführung:
230
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 432,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,64*
€ 605,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,89*
€ 569,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 475,86*
€ 566,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,22*
€ 540,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 451,33*
€ 537,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,59*
€ 527,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,28*
€ 514,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rexel
2021420XEU
ab € 385,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.