Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Momentum S206, Streifenschnitt, P-2, 6 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter Momentum S206, Streifenschnitt, P-2, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum S206, Streifenschnitt, P-2, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum S206, Streifenschnitt, P-2, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum S206, Streifenschnitt, P-2, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum S206, Streifenschnitt, P-2, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum S206, Streifenschnitt, P-2, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum S206, Streifenschnitt, P-2, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum S206, Streifenschnitt, P-2, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum S206, Streifenschnitt, P-2, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum S206, Streifenschnitt, P-2, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum S206, Streifenschnitt, P-2, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum S206, Streifenschnitt, P-2, 6 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum S206, Streifenschnitt, P-2, 6 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-2104568EU
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2104568EU
EAN/GTIN:
     5028252523158
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Schreibtisch Shredder
Rexel Aktenvernichter Momentum S206. Elektrischer Aktenvernichter für die Geschäftsleitung oder den persönlichen Gebrauch mit 1-2 Benutzern. Manuelle Papierzuführung. Mit Auto Start/Stop-Funktion. Bis zu 2 Minuten Laufzeit. Mit Überhitzungsanzeige. Einfach zu leerender Abfallbehälter. Schnittgut: Papier. Sicherheitsstufe: Streifenschnitt P-2. Blattkapazität: bis zu 6 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 7 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 40 Papierschnipsel. Partikelgröße: 6 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 9 Liter / 75 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 30 mm/Sekunde für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 220 mm. Leistungsaufnahme: 120 Watt. Geräuschpegel: ca. 72 DbA. Gewicht: 2 kg. Format: 319 x 288 x 156 mm. 2 Jahre Garantie, 2 Jahre Garantie auf das Schneidwerk, GS-Zeichen, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
7
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
2
Eingabebreite für die Materialzuführung:
220
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Auto Start/Stop-Funktion. Bis zu 2 Minuten Laufzeit. Mit Überhitzungsanzeige. Einfach zu leerender Abfallbehälter.
Farbe:
schwarz
Schnittgeschwindigkeit:
30
Leistungsaufnahme des Motors:
120
Art der Betätigung des Schneidwerks:
manuell
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Garantie gewährt:
Ja
Masse (Gewicht):
2
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
6
Netzspannung:
230
Netzfrequenz:
50
Tiefe:
156
Rauminhalt für Schnittgut:
9
Breite:
319
Garantiedauer:
2 Jahre Garantie, 2 Jahre Garantie auf das Schneidwerk
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
6
Höhe:
288
Schnittart:
Streifenschnitt
Partikellänge (Partikelschnitt):
15
Kabel inbegriffen:
Ja
verwendbares Schnittgut:
Papier
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.