Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Momentum X410-SL, Partikelschnitt, P-4, 10 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter Momentum X410-SL, Partikelschnitt, P-4, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X410-SL, Partikelschnitt, P-4, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X410-SL, Partikelschnitt, P-4, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X410-SL, Partikelschnitt, P-4, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X410-SL, Partikelschnitt, P-4, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X410-SL, Partikelschnitt, P-4, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X410-SL, Partikelschnitt, P-4, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X410-SL, Partikelschnitt, P-4, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X410-SL, Partikelschnitt, P-4, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X410-SL, Partikelschnitt, P-4, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X410-SL, Partikelschnitt, P-4, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X410-SL, Partikelschnitt, P-4, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X410-SL, Partikelschnitt, P-4, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X410-SL, Partikelschnitt, P-4, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X410-SL, Partikelschnitt, P-4, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X410-SL, Partikelschnitt, P-4, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X410-SL, Partikelschnitt, P-4, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X410-SL, Partikelschnitt, P-4, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X410-SL, Partikelschnitt, P-4, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X410-SL, Partikelschnitt, P-4, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X410-SL, Partikelschnitt, P-4, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X410-SL, Partikelschnitt, P-4, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X410-SL, Partikelschnitt, P-4, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X410-SL, Partikelschnitt, P-4, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X410-SL, Partikelschnitt, P-4, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X410-SL, Partikelschnitt, P-4, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X410-SL, Partikelschnitt, P-4, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X410-SL, Partikelschnitt, P-4, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X410-SL, Partikelschnitt, P-4, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X410-SL, Partikelschnitt, P-4, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X410-SL, Partikelschnitt, P-4, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X410-SL, Partikelschnitt, P-4, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X410-SL, Partikelschnitt, P-4, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X410-SL, Partikelschnitt, P-4, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X410-SL, Partikelschnitt, P-4, 10 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-2104573EU
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2104573EU
EAN/GTIN:
     5028252523301
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Rexel Aktenvernichter Momentum X410-SL. Elektrischer Aktenvernichter für die Geschäftsleitung oder den persönlichen Gebrauch mit 1-2 Benutzern. Manuelle Papierzuführung. Schlankes, platzsparendes Design. Mit Auto Start/Stop-Funktion. Bis zu 6 Minuten Laufzeit. Mit Touch-Panel-Steuerung: einfache Steuerung, mit Sperrfunktion. Mit Anti-Papierstau-Technik: bei Zufuhr zu vieler Blätter stoppt das Gerät automatisch und das Papier wird wieder ausgeführt. Leiser Betrieb. Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster. Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern. Sicherheitsstufe: Partikelschnitt P-4. Blattkapazität: bis zu 10 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 11 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 400 Papierschnipsel. Partikelgröße: 4 x 28 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen:23 Liter / 225 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 30 mm/Sekunde für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 220 mm. Leistungsaufnahme: 280 Watt. Geräuschpegel: ca. 62 DbA. Gewicht: 6,5 kg. Format: 255 x 375 x 370 mm. 2 Jahre Garantie, 2 Jahre Garantie auf das Schneidwerk, GS-Zeichen, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Schlankes, platzsparendes Design. Mit Auto Start/Stop-Funktion. Bis zu 6 Minuten Laufzeit. Mit Touch-Panel-Steuerung: mit Sperrfunktion. Mit Anti-Papierstau-Technik. Leiser Betrieb. Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster.
Farbe:
schwarz
Rauminhalt für Schnittgut:
23
Eingabebreite für die Materialzuführung:
220
Partikellänge (Partikelschnitt):
28
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
Tiefe:
370
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
4
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern
Netzspannung:
230
Masse (Gewicht):
6.5
Leistungsaufnahme des Motors:
280
Schnittgeschwindigkeit:
30
Netzfrequenz:
50
Garantie gewährt:
Ja
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
10
Art der Betätigung des Schneidwerks:
manuell
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
11
Schnittart:
Partikelschnitt
Garantiedauer:
2 Jahre Garantie, 2 Jahre Garantie auf das Schneidwerk
Breite:
255
Kabel inbegriffen:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Höhe:
375
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,47*
€ 158,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,17*
€ 150,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,69*
€ 141,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,66*
€ 131,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 109,12*
€ 129,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,21*
€ 124,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
4606201
ab € 92,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.