Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Momentum X415, Partikelschnitt, P-4, 15 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter Momentum X415, Partikelschnitt, P-4, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X415, Partikelschnitt, P-4, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X415, Partikelschnitt, P-4, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X415, Partikelschnitt, P-4, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X415, Partikelschnitt, P-4, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X415, Partikelschnitt, P-4, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X415, Partikelschnitt, P-4, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X415, Partikelschnitt, P-4, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X415, Partikelschnitt, P-4, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X415, Partikelschnitt, P-4, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X415, Partikelschnitt, P-4, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X415, Partikelschnitt, P-4, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X415, Partikelschnitt, P-4, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X415, Partikelschnitt, P-4, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X415, Partikelschnitt, P-4, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X415, Partikelschnitt, P-4, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X415, Partikelschnitt, P-4, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X415, Partikelschnitt, P-4, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X415, Partikelschnitt, P-4, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X415, Partikelschnitt, P-4, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X415, Partikelschnitt, P-4, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X415, Partikelschnitt, P-4, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X415, Partikelschnitt, P-4, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X415, Partikelschnitt, P-4, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X415, Partikelschnitt, P-4, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X415, Partikelschnitt, P-4, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X415, Partikelschnitt, P-4, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X415, Partikelschnitt, P-4, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X415, Partikelschnitt, P-4, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X415, Partikelschnitt, P-4, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X415, Partikelschnitt, P-4, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X415, Partikelschnitt, P-4, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X415, Partikelschnitt, P-4, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X415, Partikelschnitt, P-4, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X415, Partikelschnitt, P-4, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X415, Partikelschnitt, P-4, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Momentum X415, Partikelschnitt, P-4, 15 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-2104576EU
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2104576EU
EAN/GTIN:
     5028252523486
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Kleinbüro Aktenvernichter
Kleinbüro Shredder
Rexel Aktenvernichter Momentum X415. Elektrischer Aktenvernichter für kleinere Büros mit 5-10 Benutzern. Manuelle Papierzuführung. Mit Auto Start/Stop-Funktion. Bis zu 120 Minuten Laufzeit. Mit Touch-Panel-Steuerung: einfache Steuerung, mit Sperrfunktion. Mit Anti-Papierstau-Technik: bei Zufuhr zu vieler Blätter stoppt das Gerät automatisch und das Papier wird wieder ausgeführt. Leiser Betrieb. Einfach zu leerender, herausziehbarer Abfallbehälter mit Sichtfenster für Abfallsäcke. Mit Laufrollen für Mobilität. Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern. Sicherheitsstufe: Partikelschnitt P-4. Blattkapazität: bis zu 15 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 16 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 400 Papierschnipsel. Partikelgröße: 4 x 40 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 23 Liter / 225 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 30 mm/Sekunde für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 223 mm. Leistungsaufnahme: 350 Watt. Geräuschpegel: ca. 58 DbA. Gewicht: 12,5 kg. Format: 370 x 465 x 279 mm. 2 Jahre Garantie, 2 Jahre Garantie auf das Schneidwerk, GS-Zeichen, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Eingabebreite für die Materialzuführung:
223
Tiefe:
279
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittgeschwindigkeit:
30
Netzspannung:
230
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Breite:
370
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
4
Garantiedauer:
2 Jahre Garantie, 2 Jahre Garantie auf das Schneidwerk
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
Rauminhalt für Schnittgut:
23
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
15
Kabel inbegriffen:
Ja
Farbe:
schwarz
Leistungsaufnahme des Motors:
350
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
16
Garantie gewährt:
Ja
Art der Betätigung des Schneidwerks:
manuell
Partikellänge (Partikelschnitt):
40
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Auto Start/Stop-Funktion. Bis zu 120 Minuten Laufzeit. Mit Touch-Panel-Steuerung. Mit Anti-Papierstau-Technik. Leiser Betrieb. Einfach zu leerender, herausziehbarer Abfallbehälter mit Sichtfenster für Abfallsäcke. Mit Laufrollen für Mobilität.
Netzfrequenz:
50
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern
Masse (Gewicht):
12.5
Höhe:
465
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 234,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,65*
€ 324,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,58*
€ 319,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 266,45*
€ 317,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,14*
€ 294,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 245,15*
€ 291,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,76*
€ 288,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,92*
€ 279,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
40060
ab € 30,33*
Zubehör
Rexel
2101948
ab € 16,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.