Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter ProMax QS RSX1035 P4, Partikelschnitt, 10 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter ProMax QS RSX1035 P4, Partikelschnitt, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter ProMax QS RSX1035 P4, Partikelschnitt, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter ProMax QS RSX1035 P4, Partikelschnitt, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter ProMax QS RSX1035 P4, Partikelschnitt, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter ProMax QS RSX1035 P4, Partikelschnitt, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter ProMax QS RSX1035 P4, Partikelschnitt, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter ProMax QS RSX1035 P4, Partikelschnitt, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter ProMax QS RSX1035 P4, Partikelschnitt, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter ProMax QS RSX1035 P4, Partikelschnitt, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter ProMax QS RSX1035 P4, Partikelschnitt, 10 Blatt, schwarz
Aktenvernichter ProMax QS RSX1035 P4, Partikelschnitt, 10 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-2104585EU
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2104585EU
EAN/GTIN:
     5028252614818
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Rexel Aktenvernichter ProMax REX1035 P4. Elektrischer Aktenvernichter für Abteilungen oder Büros mit 5-10 Benutzern. Manuelle Papierzuführung. Dauerbertrieb 15 Minuten. Manuelle und Auto-Reverse Funktion. LED-Warnleuchte für Überhitzungsschutz. Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster durch Abheben des Gerätekopfes. Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern. Sicherheitsstufe: Partikelschnitt P-4. Blattkapazität: bis zu 10 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 11 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 400 Papierschnipsel. Partikelgröße: 4 x 40 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 35 Liter / 460 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 50 mm/Sekunden für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 220 mm. Leistungsaufnahme: 250 Watt. Geräuschpegel: ca. 70 DbA. Gewicht: 6,5 kg. Format: 560 x 345 x 245 mm. 2 Jahre Garantie, 10 Jahre Garantie auf Schneidmesser, GS-Zeichen, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Schnittgeschwindigkeit:
50
Garantiedauer:
2 Jahre Garantie, 3 Jahre Garantie auf das Schneidwerk
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
11
Kabel inbegriffen:
Ja
Breite:
560
Beschreibung der Besonderheiten:
Dauerbertrieb 15 Minuten. Manuelle und Auto-Reverse Funktion. LED-Warnleuchte für Überhitzungsschutz. Sehr leiser Betrieb. Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster durch Abheben des Gerätekopfes.
Netzspannung:
230
Schnittart:
Partikelschnitt
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
4
Tiefe:
245
Eingabebreite für die Materialzuführung:
220
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
10
Farbe:
schwarz
Höhe:
345
Masse (Gewicht):
6.5
Partikellänge (Partikelschnitt):
40
Leistungsaufnahme des Motors:
250
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Netzfrequenz:
50
Garantie gewährt:
Ja
Art der Betätigung des Schneidwerks:
manuell
Rauminhalt für Schnittgut:
35
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,93*
€ 212,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,37*
€ 206,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,97*
€ 195,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,52*
€ 179,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,52*
€ 169,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rexel
2104581EU
ab € 97,58*
Ähnlich
Rexel
2104583EU
ab € 102,56*
Ähnlich
Rexel
2104579EU
ab € 82,74*
Ähnlich
Rexel
2104587EU
ab € 358,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.