Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Mercury RES1523, Streifenschnitt, P-2 , 15 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter Mercury RES1523, Streifenschnitt, P-2 , 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury RES1523, Streifenschnitt, P-2 , 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury RES1523, Streifenschnitt, P-2 , 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury RES1523, Streifenschnitt, P-2 , 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury RES1523, Streifenschnitt, P-2 , 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury RES1523, Streifenschnitt, P-2 , 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury RES1523, Streifenschnitt, P-2 , 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury RES1523, Streifenschnitt, P-2 , 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury RES1523, Streifenschnitt, P-2 , 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury RES1523, Streifenschnitt, P-2 , 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury RES1523, Streifenschnitt, P-2 , 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury RES1523, Streifenschnitt, P-2 , 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury RES1523, Streifenschnitt, P-2 , 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury RES1523, Streifenschnitt, P-2 , 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury RES1523, Streifenschnitt, P-2 , 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury RES1523, Streifenschnitt, P-2 , 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury RES1523, Streifenschnitt, P-2 , 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury RES1523, Streifenschnitt, P-2 , 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury RES1523, Streifenschnitt, P-2 , 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury RES1523, Streifenschnitt, P-2 , 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury RES1523, Streifenschnitt, P-2 , 15 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-2105015EU
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2105015EU
EAN/GTIN:
     5028252436557
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Rexel Aktenvernichter Mercury RES1523. Elektrischer Aktenvernichter für die Geschäftsleitung oder den persönlichen Gebrauch mit 1-2 Benutzern. Manuelle Papierzuführung. Mit Mercury Anti-Papierstau-Technologie mit Sensordauerbetrieb. Automatische Abschaltung bei geöffnetem Abfallbehälter und Abkühlphase. Mit Leuchtanzeige für vollen Abfallbehälter. Automatische Rücklauffunktion. Selbstreinigendes und selbstölendes Schneidwerk. Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster für recycelbare Abfallsäcke. Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten, CDs. Sicherheitsstufe: Streifenschnitt P-2. Blattkapazität: bis zu 15 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 16 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 40 Papierstreifen. Streifenbreite: 5,8 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 23 Liter / 190 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 50 mm/Sekunde für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 225 mm. Leistungsaufnahme: 250 Watt. Geräuschpegel: ca. 65 DbA. Gewicht: 6,95 kg. Format: 270 x 413 x 471 mm. 2 Jahre Garantie, 7 Jahre Garantie auf das Schneidwerk, GS-Zeichen, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Schnittgeschwindigkeit:
50
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten, CDs
Beschreibung der Besonderheiten:
Anti-Papierstau-Technologie mit Sensordauerbetrieb, einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster für recycelbare Abfallsäcke, selbstreinigendes und selbstölendes Schneidwerk
Farbe:
schwarz
Höhe:
413
Artikelbezeichnung:
Mercury RES1523
Eingabebreite für die Materialzuführung:
225
Netzspannung:
230
Art der Betätigung des Schneidwerks:
manuell
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
5,8
Schnittart:
Streifenschnitt
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
15
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
16
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Garantiedauer:
2 Jahre Garantie, 7 Jahre Garantie auf das Schneidwerk
Rauminhalt für Schnittgut:
23
Leistungsaufnahme des Motors:
250
Masse (Gewicht):
6.95
Kabel inbegriffen:
Ja
Netzfrequenz:
50
Tiefe:
471
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
2
Garantie gewährt:
Ja
Breite:
270
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,88*
€ 344,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,14*
€ 332,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 278,05*
€ 330,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,54*
€ 295,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 246,57*
€ 293,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,97*
€ 291,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,81*
€ 281,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2102247
ab € 30,52*
Zubehör
Rexel
2101948
ab € 16,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.