Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiner Bürolocher FC5, Kunststoff/Metall, 10 Blatt, Blisterverp., transp. blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleiner Bürolocher FC5, Kunststoff/Metall, 10 Blatt, Blisterverp., transp. blau
Kleiner Bürolocher FC5, Kunststoff/Metall, 10 Blatt, Blisterverp., transp. blau
Kleiner Bürolocher FC5, Kunststoff/Metall, 10 Blatt, Blisterverp., transp. blau
Kleiner Bürolocher FC5, Kunststoff/Metall, 10 Blatt, Blisterverp., transp. blau
Kleiner Bürolocher FC5, Kunststoff/Metall, 10 Blatt, Blisterverp., transp. blau
Artikel-Nr.:
     C1011-21162804
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     21162804
EAN/GTIN:
     7313461628045
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Rapid Kleiner Locher FC5, mit Anschlagschiene aus Kunststoff, mit Mittenmarkierung und durchsichtigem Unterteil, das sich zum Entleeren leicht abnehmen läßt. Stanzleistung/Blatt: 1mm/10. Material: ABS-Kunststoff/Metall. Blisterverpackung. 5 Jahre Garantie. Farbe: transparent blau.
Weitere Informationen:
Garantie gewährt:
Ja
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
1
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Lochung:
80mm
Beschreibung der Besonderheiten:
Blisterverpackung, mit Mittenmarkierung und durchsichtigem Unterteil, das sich zum Entleeren leicht abnehmen läßt
Werkstoff:
ABS-Kunststoff/Metall
max. Anzahl der Blätter:
10
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
max. Einstell-Format:
A4
Farbe:
transparent blau
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Garantiedauer:
1 Jahr
Weitere Suchbegriffe: bürolocher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.