Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle Essential, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, 100 Stück, farblos


Menge:  Hüllen  
Produktinformationen
Sichthülle Essential, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, 100 Stück, farblos
Sichthülle Essential, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, 100 Stück, farblos
Sichthülle Essential, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, 100 Stück, farblos
Sichthülle Essential, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, 100 Stück, farblos
Sichthülle Essential, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, 100 Stück, farblos
Artikel-Nr.:
     C1011-21674090
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     21674090
EAN/GTIN:
     4013702515341
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Rexel Sichthülle Essential. Hergestellt aus 30% vor Gebrauch recyceltem Kunststoff (Industrieabfälle-/ Verschnitte bzw. Produktionsreste), zu 100% recycelbar. Oben und rechte Seite offen. Mit Daumenausschnitt. Mit Kantenschweißnaht. Dokumentenecht. Genarbt. Material: 30% recyceltes und zu 100% recycelbares Polypropylen (PP), 0,085 mm. Format: für DIN A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Hergestellt aus 30% vor Gebrauch recyceltem Kunststoff (Industrieabfälle-/ Verschnitte bzw. Produktionsreste), zu 100% recycelbar.
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Farbe:
farblos
Verwendung für Papierformate:
A4
Kantenschweißnaht vorhanden:
Ja
Werkstoff:
PP
Stärke:
0,085
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Kantenklebung vorhanden:
Nein
dokumentenecht:
Nein
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0968*
  
Preis gilt ab 300.000 Hüllen
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Hüllen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Hüllen
€ 0,1571*
€ 0,18695
pro Hülle
ab 200 Hüllen
€ 0,1462*
€ 0,17398
pro Hülle
ab 500 Hüllen
€ 0,1357*
€ 0,16148
pro Hülle
ab 1000 Hüllen
€ 0,1296*
€ 0,15422
pro Hülle
ab 1500 Hüllen
€ 0,1289*
€ 0,15339
pro Hülle
ab 2000 Hüllen
€ 0,1236*
€ 0,14708
pro Hülle
ab 300000 Hüllen
€ 0,0968*
€ 0,11519
pro Hülle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2001015
ab € 13,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.