Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starker Bürolocher FMC40, Metall, 40 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Starker Bürolocher FMC40, Metall, 40 Blatt, schwarz
Starker Bürolocher FMC40, Metall, 40 Blatt, schwarz
Starker Bürolocher FMC40, Metall, 40 Blatt, schwarz
Starker Bürolocher FMC40, Metall, 40 Blatt, schwarz
Starker Bürolocher FMC40, Metall, 40 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-21835601
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     21835601
EAN/GTIN:
     7313468356019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Rapid Starker Bürolocher FMC40, mit Anschlagschiene aus Kunststoff, Oberteil arretierbar für platzsparendes Verstauen, mit großem Abfallkasten. Stanzleistung/Blatt: 4mm/40. Material: Metall. 5 Jahre Garantie. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
max. Einstell-Format:
A4
Farbe:
schwarz
Lochung:
80mm
max. Anzahl der Blätter:
40
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
5 Jahre
Garantie gewährt:
Ja
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Beschreibung der Besonderheiten:
arretierbares Oberteil für Platz sparendes Verstauen, mit großem Abfallkasten
Werkstoff:
metall
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
21835602
ab € 10,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.