Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starker Vierfachlocher HDC150/4, Kunststoff/Metall, 150 Blatt, silber/orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Starker Vierfachlocher HDC150/4, Kunststoff/Metall, 150 Blatt, silber/orange
Starker Vierfachlocher HDC150/4, Kunststoff/Metall, 150 Blatt, silber/orange
Starker Vierfachlocher HDC150/4, Kunststoff/Metall, 150 Blatt, silber/orange
Starker Vierfachlocher HDC150/4, Kunststoff/Metall, 150 Blatt, silber/orange
Starker Vierfachlocher HDC150/4, Kunststoff/Metall, 150 Blatt, silber/orange
Artikel-Nr.:
     C1011-23223100
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     23223100
EAN/GTIN:
     7313462231008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-fach Locher
Doppel-Locher
Doppellocher
Vierfach-Locher
Rapid Starker Vierfachlocher HDC150/4, mit selbstzentrierender Anschlagschiene aus Metall, ergonomischer Griff mit Weichgummi, mit hochpräzisions-Lochpfeifen aus hochwertigem Stahl für eine lange Lebensdauer, Scheiben und Lochpfeifen auswechselbar, mit Lochscheiben-/Lochpfeifen-Fach zur Aufbewahrung im Locher, transparenter Abfallkasten. Stanzleistung/Blatt: 15mm/150. Material: Grauguss. 5 Jahre Garantie. Farbe: silber/orange.
Weitere Informationen:
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
max. Anzahl der Blätter:
150
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
ergonomischer Griff mit Weichgummi, mit hochpräzisions-Lochpfeifen aus hochwertigem Stahl für eine lange Lebensdauer, Scheiben und Lochpfeifen auswechselbar, mit Lochscheiben-/Lochpfeifen-Fach zur Aufbewahrung im Locher, transparenter Abfallkasten
Material der Anschlagschiene:
Metall
Lochung:
80x80x80mm
Anzahl der Stanzsegmente:
4
Werkstoff:
Grauguss
Garantiedauer:
5 Jahre
Farbe:
silber/orange
max. Einstell-Format:
A4
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
15
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 196,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,31*
€ 303,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,71*
€ 293,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 245,24*
€ 291,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,48*
€ 248,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 207,22*
€ 246,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,98*
€ 243,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,54*
€ 233,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
5000540
ab € 10,16*
Zubehör
Rapid
24855800
ab € 0,28*
Zubehör
Rapid
5000491
ab € 21,37*
Zubehör
Rapid
23000900
ab € 26,27*
Zubehör
Rapid
23001000
ab € 5,99*
Zubehör
Rapid
23000600
ab € 102,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.