Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürolocher FC10, Kunststoff, 10 Blatt, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürolocher FC10, Kunststoff, 10 Blatt, blau
Bürolocher FC10, Kunststoff, 10 Blatt, blau
Bürolocher FC10, Kunststoff, 10 Blatt, blau
Bürolocher FC10, Kunststoff, 10 Blatt, blau
Bürolocher FC10, Kunststoff, 10 Blatt, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-23638502
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     23638502
EAN/GTIN:
     7313466385028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Rapid Bürolocher FC10, mit Anschlagschiene aus Kunststoff, Unterteil mit integriertem Abfallkasten. Stanzleistung/Blatt: 1mm/10. Material: ABS-Kunststoff. 5 Jahre Garantie. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Lochung:
80mm
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Beschreibung der Besonderheiten:
Unterteil mit integriertem Abfallkasten
Garantiedauer:
5 Jahre
Werkstoff:
ABS-Kunststoff
max. Anzahl der Blätter:
10
Garantie gewährt:
Ja
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
1
max. Einstell-Format:
A4
Weitere Suchbegriffe: bürolocher rapid, bürolocher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.