Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starker Bürolocher FC30, Kunststoff/Metall, 30 Blatt, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Starker Bürolocher FC30, Kunststoff/Metall, 30 Blatt, blau
Starker Bürolocher FC30, Kunststoff/Metall, 30 Blatt, blau
Starker Bürolocher FC30, Kunststoff/Metall, 30 Blatt, blau
Starker Bürolocher FC30, Kunststoff/Metall, 30 Blatt, blau
Starker Bürolocher FC30, Kunststoff/Metall, 30 Blatt, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-23639402
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     23639402
EAN/GTIN:
     7313466394020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Rapid Starker Bürolocher FC30, mit Anschlagschiene aus Kunststoff, Unterteil mit integriertem Abfallkasten. Stanzleistung/Blatt: 3mm/30. Material: ABS-Kunststoff/Metall. 5 Jahre Garantie. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
max. Anzahl der Blätter:
30
Werkstoff:
ABS-Kunststoff
Garantiedauer:
5 Jahre
Lochung:
80mm
Beschreibung der Besonderheiten:
Unterteil mit integriertem Abfallkasten
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
3
Anzahl der Stanzsegmente:
2
max. Einstell-Format:
A4
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Ja
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: bürolocher rapid, bürolocher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
23639403
ab € 6,32*
Zubehör
Rapid
23639401
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.