Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürolocher FC20, Kunststoff/Metall, 20 Blatt, Blisterverpackung, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bürolocher FC20, Kunststoff/Metall, 20 Blatt, Blisterverpackung, schwarz
Bürolocher FC20, Kunststoff/Metall, 20 Blatt, Blisterverpackung, schwarz
Bürolocher FC20, Kunststoff/Metall, 20 Blatt, Blisterverpackung, schwarz
Bürolocher FC20, Kunststoff/Metall, 20 Blatt, Blisterverpackung, schwarz
Bürolocher FC20, Kunststoff/Metall, 20 Blatt, Blisterverpackung, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-23721800
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     23721800
EAN/GTIN:
     7313467218004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Rapid Bürolocher FC20, mit Anschlagschiene aus Kunststoff. Unterteil mit integriertem Abfallkasten, mit Mittenmarkierung. Stanzleistung/Blatt: 2mm/20. Material: ABS-Kunststoff/Metall. 5 Jahre Garantie. Blisterverpackung. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
max. Einstell-Format:
A4
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Werkstoff:
ABS-Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
Blisterverpackung, Unterteil mit integriertem Abfallkasten
max. Anzahl der Blätter:
20
Farbe:
schwarz
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
2
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Garantiedauer:
5 Jahre
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Lochung:
80mm
Garantie gewährt:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,7027*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,45045* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,94266*
€ 43,96177
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,46266*
€ 43,39057
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,3427*
€ 42,05781
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,9027*
€ 40,34421
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,74266*
€ 38,96377
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,7027*
€ 31,77621
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.