Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeordner, Hartpappe, A4, breit, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hängeordner, Hartpappe, A4, breit, schwarz
Hängeordner, Hartpappe, A4, breit, schwarz
Hängeordner, Hartpappe, A4, breit, schwarz
Hängeordner, Hartpappe, A4, breit, schwarz
Hängeordner, Hartpappe, A4, breit, schwarz
Hängeordner, Hartpappe, A4, breit, schwarz
Hängeordner, Hartpappe, A4, breit, schwarz
Artikel-Nr.:
     1682-122033390
Hersteller:
     Centra
Herst.-Nr.:
     280210
EAN/GTIN:
     3034152802103
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
hängeordner schwarz a4 80mm
hänge ordner
Centra Hängeordner, mit Hebelmechanik. Die Schwenkbügel aus Kunststoff werden zum Hängen aus- oder zum Stellen eingeklappt. Mit Schlitzen, mit Griffloch, ohne Kantenschutz, mit aufgeklebtem Rückenschild. Material: Einband aus Hartpappe (RC). Format: für A4, Rückenbreite: 80 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Deckblatt vorhanden:
Nein
Schlitze vorhanden:
Ja
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Pappe
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Farbe des Rückens:
schwarz
Farbe:
schwarz
Breite des Rückens:
80
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: hänge-ordner 80mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
83
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,26*
€ 6,69*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 4,19*
€ 6,72*
1 Tag
246
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,59*
€ 7,17*
9 Tage
246
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,72*
€ 7,30*
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 6,57*
€ 9,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Avery
L4757-25
ab € 8,25*
Zubehör
Herma
5167
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.