Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, farblos
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, farblos
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, farblos
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, farblos
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, farblos
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, farblos
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, farblos
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, farblos
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, farblos
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, farblos
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, farblos
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, farblos
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, farblos
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, farblos
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, farblos
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, farblos
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, farblos
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, farblos
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, farblos
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, farblos
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, farblos
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, farblos
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, farblos
Artikel-Nr.:
     690-135135100
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     41000003
EAN/GTIN:
     4002432308064
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Leitz Sichthülle Premium, A4, oben und rechte Seite offen, dokumentenecht, mit Greifausschnitt, mit besonders stabiler Kantenschweißnaht, steif. Material: PVC-Hartfolie 0,15 mm. Format: 220 x 315 mm. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glasklar
Werkstoff:
PVC
Kantenschweißnaht vorhanden:
Ja
Stärke:
0.15
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Kantenklebung vorhanden:
Nein
dokumentenecht:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
17618
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,40967*
€ 0,78967*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,45*
€ 0,86*
3 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,48*
€ 0,92*
7 Tage
12
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,47*
€ 0,94*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 48,54*
€ 66,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,78967*
€ 0,93971
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59967*
€ 0,71361
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55967*
€ 0,66601
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51967*
€ 0,61841
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50967*
€ 0,60651
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40967*
€ 0,48751
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,8967* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
12203085
ab € 89,04*
Zubehör
Leitz
12910000
ab € 2,16*
Zubehör
Leitz
47706002
ab € 2,36*
Zubehör
Leitz
47700002
ab € 0,1364*
Zubehör
Leitz
10155035
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.