Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängehefter Universal, A4, 2 kurze Beschriftungsfenster, PVC, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einhängehefter Universal, A4, 2 kurze Beschriftungsfenster, PVC, blau
Einhängehefter Universal, A4, 2 kurze Beschriftungsfenster, PVC, blau
Einhängehefter Universal, A4, 2 kurze Beschriftungsfenster, PVC, blau
Einhängehefter Universal, A4, 2 kurze Beschriftungsfenster, PVC, blau
Einhängehefter Universal, A4, 2 kurze Beschriftungsfenster, PVC, blau
Artikel-Nr.:
     615IT-Y24518
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     41900035
EAN/GTIN:
     4002432308460
Suchbegriffe:
Angebots-Hefter
Angebotshefter
Präsentations-Hefter
Präsentationshefter
Leitz Einhängehefter Universal mit transparentem Vorderdeckel, farbiger Rückdeckel. Mit zwei kurzen Beschriftungsfenstern. Lochung im Rückenfalz zum Einhängen in Ordner. Einschubkanal für Hängeschiene. Kunststoff-Heftmechanik auf beweglichem Heftfalz. Aus PVC-Folie (RC). Für A4. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Breite:
252
Organisationsaufdruck vorhanden:
Nein
Werkstoff:
PVC
Höhe:
315
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Ausführung des Vorderdeckels:
ganz
Art der Heftung:
kaufmännisch
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,83*
€ 3,94*
2 Tage
494
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,92*
€ 4,07*
9 Tage
80
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,03*
€ 4,19*
1 Tag
470
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,10*
€ 4,25*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,12*
€ 4,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
61010000
ab € 0,62*
Zubehör
Leitz
61010000
ab € 56,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.