Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 4 Ringe, 16 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 4 Ringe, 16 mm, weiss
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 4 Ringe, 16 mm, weiss
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 4 Ringe, 16 mm, weiss
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 4 Ringe, 16 mm, weiss
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 4 Ringe, 16 mm, weiss
Artikel-Nr.:
     C1011-49700
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     49700
EAN/GTIN:
     5701216497008
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
Esselte Ringbuch Präsentation, mit 2 Außentaschen am Vorder- und Rückdeckel. Mechanik: 4-Ring-Reißmechanik, Ringdurchmesser: 16 mm, Füllhöhe: 12 mm, Rückenbreite: 30 mm. Material: Einband aus Pappe (RC) mit Kunststoff-Folie kaschiert. Format: 318 x 252 mm, für A4. FSC®-zertifiziert. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Vollplastik
Durchmesser des Rings:
16
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Ja
Farbe:
weiß
Höhe:
252
Breite:
318
Ausführung der Ablagemechanik:
4-Ring-Mechanik
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Blattniederhalter vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
100194
ab € 1,15*
Zubehör
Esselte
100192
ab € 0,59*
Zubehör
Esselte
56066
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.