Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, weiss
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, weiss
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, weiss
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, weiss
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, weiss
Artikel-Nr.:
     1682-126602701
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     49708
EAN/GTIN:
     5701216497084
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
Esselte Ringbuch Präsentation, mit 2 Außentaschen am Vorder- und Rückdeckel. Mechanik: 2-Ring-Combi-D-Mechanik, Ringdurchmesser: 25 mm, Füllhöhe: 20 mm, Rückenbreite: 38 mm. Material: Einband aus Pappe (RC) mit Kunststoff-Folie kaschiert. Format: 318 x 257 mm, für A4. FSC®-zertifiziert. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Blattniederhalter vorhanden:
Nein
Farbe:
weiß
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-Mechanik
Durchmesser des Rings:
25
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Breite:
318
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Höhe:
257
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Vollplastik
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
703
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,78*
€ 2,94*
1 Tag
370
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,80*
€ 2,96*
8 Tage
370
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,00*
€ 3,33*
1 Tag
370
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,14*
€ 3,53*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,75*
€ 4,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
100194
ab € 1,15*
Zubehör
Esselte
100192
ab € 0,60*
Zubehör
Esselte
56066
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.