Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starker Bürolocher FC30, Kunststoff/Metall, 30 Blatt, hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Starker Bürolocher FC30, Kunststoff/Metall, 30 Blatt, hellblau
Starker Bürolocher FC30, Kunststoff/Metall, 30 Blatt, hellblau
Starker Bürolocher FC30, Kunststoff/Metall, 30 Blatt, hellblau
Starker Bürolocher FC30, Kunststoff/Metall, 30 Blatt, hellblau
Starker Bürolocher FC30, Kunststoff/Metall, 30 Blatt, hellblau
Artikel-Nr.:
     C1011-5000359
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     5000359
EAN/GTIN:
     4051661012723
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Rapid Starker Bürolocher FC30, mit Anschlagschiene aus Kunststoff, Unterteil mit integriertem Abfallkasten. Stanzleistung/Blatt: 3mm/30. Material: ABS-Kunststoff/Metall. 5 Jahre Garantie. Farbe: hellblau.
Weitere Informationen:
max. Anzahl der Blätter:
30
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
3
Werkstoff:
ABS-Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
Unterteil mit integriertem Abfallkasten
Farbe:
hellblau
Garantiedauer:
5 Jahre
max. Einstell-Format:
A4
Garantie gewährt:
Ja
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Lochung:
80mm
Weitere Suchbegriffe: bürolocher rapid, bürolocher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.