Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starker Bürolocher FC30, Kunststoff/Metall, 30 Blatt, hellrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Starker Bürolocher FC30, Kunststoff/Metall, 30 Blatt, hellrot
Starker Bürolocher FC30, Kunststoff/Metall, 30 Blatt, hellrot
Starker Bürolocher FC30, Kunststoff/Metall, 30 Blatt, hellrot
Starker Bürolocher FC30, Kunststoff/Metall, 30 Blatt, hellrot
Starker Bürolocher FC30, Kunststoff/Metall, 30 Blatt, hellrot
Artikel-Nr.:
     C1011-5000360
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     5000360
EAN/GTIN:
     4051661012730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Rapid Starker Bürolocher FC30, mit Anschlagschiene aus Kunststoff, Unterteil mit integriertem Abfallkasten. Stanzleistung/Blatt: 3mm/30. Material: ABS-Kunststoff/Metall. 5 Jahre Garantie. Farbe: hellrot.
Weitere Informationen:
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
max. Einstell-Format:
A4
Garantie gewährt:
Ja
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
3
Farbe:
hellrot
Werkstoff:
ABS-Kunststoff
Lochung:
80mm
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
Unterteil mit integriertem Abfallkasten
Garantiedauer:
5 Jahre
Anzahl der Stanzsegmente:
2
max. Anzahl der Blätter:
30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.