Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher Cosy, 30 Blatt, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Locher Cosy, 30 Blatt, gelb
Locher Cosy, 30 Blatt, gelb
Locher Cosy, 30 Blatt, gelb
Locher Cosy, 30 Blatt, gelb
Locher Cosy, 30 Blatt, gelb
Locher Cosy, 30 Blatt, gelb
Locher Cosy, 30 Blatt, gelb
Locher Cosy, 30 Blatt, gelb
Locher Cosy, 30 Blatt, gelb
Locher Cosy, 30 Blatt, gelb
Locher Cosy, 30 Blatt, gelb
Locher Cosy, 30 Blatt, gelb
Locher Cosy, 30 Blatt, gelb
Locher Cosy, 30 Blatt, gelb
Locher Cosy, 30 Blatt, gelb
Artikel-Nr.:
     C1011-50040019
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50040019
EAN/GTIN:
     4002432125340
Suchbegriffe:
4-fach Locher
Doppel-Locher
Doppellocher
Vierfach-Locher
Leitz Locher Cosy. Mit Anschlagschiene aus Kunststoff. Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit farbigem, rutschfesten Kunststoffboden (Abfallkasten). Mit extra scharfen Lochstempeln. Auch für 4-fach Lochung geeignet. Mit arretierbarem Griff zur platzsparenden Aufbewahrung. Matte Oberfläche. Stanzleistung/Blatt: 3 mm/30. Material: Metall/Kunststoff. 10 Jahre Garantie. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
3
max. Anzahl der Blätter:
30
max. Einstell-Format:
A4, Folio
Lochung:
80mm
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff, grau
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Farbe:
gelb
Beschreibung der Besonderheiten:
Matte Oberfläche. Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten). Mit patentierter Griffmulde und ultra-scharfen Lochstempeln. Auch für 4-fach Lochung geeignet.
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
10 Jahre
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470019
ab € 12,03*
Ähnlich
Leitz
53490019
ab € 15,50*
Ähnlich
Leitz
53480019
ab € 11,18*
Ähnlich
Leitz
52590019
ab € 5,48*
Ähnlich
Leitz
53581019
ab € 8,12*
Ähnlich
Leitz
53582019
ab € 12,12*
Ähnlich
Leitz
44840019
ab € 14,74*
Ähnlich
Leitz
45270019
ab € 14,02*
Ähnlich
Leitz
30020019
ab € 1,76*
Ähnlich
Leitz
46190019
ab € 3,25*
Ähnlich
Leitz
39470019
ab € 14,10*
Ähnlich
Leitz
70440019
ab € 30,09*
Ähnlich
Leitz
70420019
ab € 35,59*
Ähnlich
Leitz
70430019
ab € 72,26*
Ähnlich
Leitz
55670019
ab € 11,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.