Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher Cosy, 30 Blatt, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Locher Cosy, 30 Blatt, blau
Locher Cosy, 30 Blatt, blau
Locher Cosy, 30 Blatt, blau
Locher Cosy, 30 Blatt, blau
Locher Cosy, 30 Blatt, blau
Locher Cosy, 30 Blatt, blau
Locher Cosy, 30 Blatt, blau
Locher Cosy, 30 Blatt, blau
Locher Cosy, 30 Blatt, blau
Locher Cosy, 30 Blatt, blau
Locher Cosy, 30 Blatt, blau
Locher Cosy, 30 Blatt, blau
Locher Cosy, 30 Blatt, blau
Locher Cosy, 30 Blatt, blau
Locher Cosy, 30 Blatt, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-50040061
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50040061
EAN/GTIN:
     4002432125357
Suchbegriffe:
4-fach Locher
Doppel-Locher
Doppellocher
Vierfach-Locher
Leitz Locher Cosy. Mit Anschlagschiene aus Kunststoff. Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit farbigem, rutschfesten Kunststoffboden (Abfallkasten). Mit extra scharfen Lochstempeln. Auch für 4-fach Lochung geeignet. Mit arretierbarem Griff zur platzsparenden Aufbewahrung. Matte Oberfläche. Stanzleistung/Blatt: 3 mm/30. Material: Metall/Kunststoff. 10 Jahre Garantie. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
3
Lochung:
80mm
Beschreibung der Besonderheiten:
Matte Oberfläche. Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten). Mit patentierter Griffmulde und ultra-scharfen Lochstempeln. Auch für 4-fach Lochung geeignet.
Farbe:
blau
Garantie gewährt:
Ja
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff, grau
max. Einstell-Format:
A4, Folio
Garantiedauer:
10 Jahre
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
max. Anzahl der Blätter:
30
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470061
ab € 11,86*
Ähnlich
Leitz
53490061
ab € 15,43*
Ähnlich
Leitz
53480061
ab € 11,02*
Ähnlich
Leitz
52590061
ab € 5,44*
Ähnlich
Leitz
53581061
ab € 7,99*
Ähnlich
Leitz
53582061
ab € 11,97*
Ähnlich
Leitz
44840061
ab € 14,35*
Ähnlich
Leitz
45270061
ab € 14,08*
Ähnlich
Leitz
30020061
ab € 1,75*
Ähnlich
Leitz
46190061
ab € 3,18*
Ähnlich
Leitz
39470061
ab € 14,17*
Ähnlich
Leitz
70440061
ab € 31,64*
Ähnlich
Leitz
70420061
ab € 35,50*
Ähnlich
Leitz
70430061
ab € 71,64*
Ähnlich
Leitz
55670061
ab € 13,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.