Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher Cosy, 30 Blatt, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Locher Cosy, 30 Blatt, grau
Locher Cosy, 30 Blatt, grau
Locher Cosy, 30 Blatt, grau
Locher Cosy, 30 Blatt, grau
Locher Cosy, 30 Blatt, grau
Locher Cosy, 30 Blatt, grau
Locher Cosy, 30 Blatt, grau
Locher Cosy, 30 Blatt, grau
Locher Cosy, 30 Blatt, grau
Locher Cosy, 30 Blatt, grau
Locher Cosy, 30 Blatt, grau
Locher Cosy, 30 Blatt, grau
Locher Cosy, 30 Blatt, grau
Locher Cosy, 30 Blatt, grau
Locher Cosy, 30 Blatt, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-50040089
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50040089
EAN/GTIN:
     4002432125364
Suchbegriffe:
4-fach Locher
Doppel-Locher
Doppellocher
Vierfach-Locher
Leitz Locher Cosy. Mit Anschlagschiene aus Kunststoff. Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit farbigem, rutschfesten Kunststoffboden (Abfallkasten). Mit extra scharfen Lochstempeln. Auch für 4-fach Lochung geeignet. Mit arretierbarem Griff zur platzsparenden Aufbewahrung. Matte Oberfläche. Stanzleistung/Blatt: 3 mm/30. Material: Metall/Kunststoff. 10 Jahre Garantie. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
max. Einstell-Format:
A4, Folio
max. Anzahl der Blätter:
30
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Matte Oberfläche. Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten). Mit patentierter Griffmulde und ultra-scharfen Lochstempeln. Auch für 4-fach Lochung geeignet.
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
3
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff, grau
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Lochung:
80mm
Garantiedauer:
10 Jahre
Farbe:
grau
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470089
ab € 12,06*
Ähnlich
Leitz
53490089
ab € 15,47*
Ähnlich
Leitz
53480089
ab € 11,15*
Ähnlich
Leitz
52590089
ab € 5,43*
Ähnlich
Leitz
53581089
ab € 7,83*
Ähnlich
Leitz
53582089
ab € 11,52*
Ähnlich
Leitz
44840089
ab € 13,47*
Ähnlich
Leitz
45270089
ab € 13,48*
Ähnlich
Leitz
30020089
ab € 1,71*
Ähnlich
Leitz
46190089
ab € 3,15*
Ähnlich
Leitz
39470089
ab € 14,15*
Ähnlich
Leitz
70440089
ab € 26,19*
Ähnlich
Leitz
70420089
ab € 36,42*
Ähnlich
Leitz
70430089
ab € 73,33*
Ähnlich
Leitz
55670089
ab € 13,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.