Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürolocher NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, arktik weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürolocher NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, arktik weiß
Bürolocher NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, arktik weiß
Bürolocher NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, arktik weiß
Bürolocher NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, arktik weiß
Bürolocher NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, arktik weiß
Bürolocher NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, arktik weiß
Bürolocher NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, arktik weiß
Bürolocher NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, arktik weiß
Bürolocher NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, arktik weiß
Bürolocher NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, arktik weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-50060004
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50060004
EAN/GTIN:
     4002432107339
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-fach Locher
Doppel-Locher
Doppellocher
Vierfach-Locher
Leitz Bürolocher NeXXt Style, Metall, Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster, mit gebürsteter Metall-Oberfläche und Silber als Kontrastfarbe, Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), mit patentierter Griffmulde und ultra-scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet. Stanzleistung/Blatt: 3 mm/30. Material: Metall. 10 Jahre Garantie, GS-geprüft. Farbe: arktik weiß.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
max. Anzahl der Blätter:
30
Garantie gewährt:
Ja
Farbe:
arktik weiß
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
3
Garantiedauer:
10 Jahre
Werkstoff:
metall
max. Einstell-Format:
A4, Folio
Lochung:
80mm
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
gebürstete Metall-Oberfläche, Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster, mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), mit patentierter Griffmulde und ultra-scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff, silber
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52540004
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.