| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1011-50082026 Herst.-Nr.: 50082026 EAN/GTIN: 4002432135158 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Leitz Bürolocher NeXXt WOW Metall. Mit Anschlagschiene aus Kunststoff. Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten). Mit patentierter Griffmulde. Mit ultra-scharfen Lochstempeln. Auch für 4-fach Lochung geeignet. Stanzleistung/Blatt: 3 mm/30. Material: Metall. 10 Jahre Garantie, GS-geprüft. Blisterverpackung. Farbe: rot. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material der Anschlagschiene: | Kunststoff | Garantiedauer: | 10 Jahre | Anzahl der Stanzsegmente: | 2 | max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang: | 3 | max. Einstell-Format: | A4, Folio | Beschreibung der Besonderheiten: | Blisterverpackung, Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster, mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), mit patentierter Griffmulde und ultra-scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet | Farbe: | rot | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Prüfzeichen | Garantie gewährt: | Ja | Anschlagschiene vorhanden: | Ja | max. Anzahl der Blätter: | 30 | Werkstoff: | metall | Lochung: | 80mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |