Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppellocher, 2,5 mm, mit Anschlagschiene, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppellocher, 2,5 mm, mit Anschlagschiene, grau
Doppellocher, 2,5 mm, mit Anschlagschiene, grau
Doppellocher, 2,5 mm, mit Anschlagschiene, grau
Doppellocher, 2,5 mm, mit Anschlagschiene, grau
Doppellocher, 2,5 mm, mit Anschlagschiene, grau
Doppellocher, 2,5 mm, mit Anschlagschiene, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-50120085
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50120085
EAN/GTIN:
     4002432310364
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-fach Locher
Doppel-Locher
Doppellocher
Vierfach-Locher
Leitz Doppellocher aus Metall mit Anschlagschiene aus Kunststoff. 4fach-Lochung: 8x8x8 cm. Stanzleistung/Blatt: 2,5 mm/25. Material: Metall mit Aluminium-Druckguss und Kunststoffboden. 10 Jahre Garantie, GS-geprüft. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Garantie gewährt:
Ja
Anzahl der Stanzsegmente:
4
max. Einstell-Format:
8x8x8cm
max. Anzahl der Blätter:
25
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
10 Jahre
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Farbe:
grau
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
2.5
Werkstoff:
metall
Lochung:
80x80x80mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17250089
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.