Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, weiß
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, weiß
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, weiß
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, weiß
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, weiß
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, weiß
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, weiß
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, weiß
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, weiß
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, weiß
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, weiß
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, weiß
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, weiß
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, weiß
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, weiß
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, weiß
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, weiß
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, weiß
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, weiß
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-50601001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50601001
EAN/GTIN:
     4002432101368
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Leitz Mini Locher NeXXt WOW. Mit Anschlagschiene aus Kunststoff. Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten). Mit patentierter Griffmulde. Mit ultra-scharfen Lochstempeln. Auch für 4-fach Lochung geeignet. Stanzleistung/Blatt: 1 mm/10. Material: Kunststoff. 10 Jahre Garantie, GS-geprüft. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
1
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
10 Jahre
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
max. Einstell-Format:
A4, Folio
max. Anzahl der Blätter:
10
Lochung:
80 mm
Beschreibung der Besonderheiten:
Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), ergonomisch geformter Griffbereich, mit ultra-scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet
Farbe:
weiß
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Weitere Suchbegriffe: bürolocher leitz, bürolocher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290001
ab € 5,16*
Ähnlich
Leitz
60460001
ab € 13,31*
Ähnlich
Leitz
60470001
ab € 5,70*
Ähnlich
Leitz
60410001
ab € 6,13*
Ähnlich
Leitz
61080001
ab € 11,82*
Ähnlich
Leitz
61090001
ab € 8,33*
Ähnlich
Leitz
60420001
ab € 7,33*
Ähnlich
Leitz
60450001
ab € 13,84*
Ähnlich
Leitz
60430001
ab € 9,95*
Ähnlich
Leitz
60440001
ab € 11,40*
Ähnlich
Leitz
52161001
ab € 17,32*
Ähnlich
Leitz
52291001
ab € 12,26*
Ähnlich
Leitz
52571001
ab € 5,10*
Ähnlich
Leitz
52581001
ab € 4,74*
Ähnlich
Leitz
53611001
ab € 5,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.