Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, grün
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, grün
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, grün
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, grün
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, grün
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, grün
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, grün
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, grün
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, grün
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, grün
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, grün
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, grün
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, grün
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, grün
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, grün
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, grün
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, grün
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, grün
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, grün
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, grün
Artikel-Nr.:
     C1011-50601054
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50601054
EAN/GTIN:
     4002432123520
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Leitz Mini Locher NeXXt WOW. Mit Anschlagschiene aus Kunststoff. Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten). Mit patentierter Griffmulde. Mit ultra-scharfen Lochstempeln. Auch für 4-fach Lochung geeignet. Stanzleistung/Blatt: 1 mm/10. Material: Kunststoff. 10 Jahre Garantie, GS-geprüft. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
max. Einstell-Format:
A4, Folio
max. Anzahl der Blätter:
10
Farbe:
grün
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Garantie gewährt:
Ja
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
1
Garantiedauer:
10 Jahre
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), ergonomisch geformter Griffbereich, mit ultra-scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet
Lochung:
80 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290054
ab € 5,17*
Ähnlich
Leitz
52263054
ab € 3,17*
Ähnlich
Leitz
50082054
ab € 9,88*
Ähnlich
Leitz
50081054
ab € 8,33*
Ähnlich
Leitz
46480085
ab € 5,75*
Ähnlich
Leitz
44950085
ab € 6,63*
Ähnlich
Leitz
46440054
ab € 9,64*
Ähnlich
Leitz
46380054
ab € 6,29*
Ähnlich
Leitz
46370054
ab € 6,27*
Ähnlich
Leitz
46410054
ab € 4,35*
Ähnlich
Leitz
46390054
ab € 4,37*
Ähnlich
Leitz
39820054
ab € 1,83*
Ähnlich
Leitz
45990054
ab € 2,74*
Ähnlich
Leitz
45990062
ab € 2,93*
Ähnlich
Leitz
45890054
ab € 7,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.