Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, violett
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, violett
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, violett
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, violett
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, violett
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, violett
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, violett
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, violett
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, violett
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, violett
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, violett
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, violett
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, violett
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, violett
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, violett
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, violett
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, violett
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, violett
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, violett
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, violett
Artikel-Nr.:
     C1011-50601062
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50601062
EAN/GTIN:
     4002432103171
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Leitz Mini Locher NeXXt WOW. Mit Anschlagschiene aus Kunststoff. Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten). Mit patentierter Griffmulde. Mit ultra-scharfen Lochstempeln. Auch für 4-fach Lochung geeignet. Stanzleistung/Blatt: 1 mm/10. Material: Kunststoff. 10 Jahre Garantie, GS-geprüft. Farbe: violett.
Weitere Informationen:
Garantiedauer:
10 Jahre
Garantie gewährt:
Ja
max. Einstell-Format:
A4, Folio
Beschreibung der Besonderheiten:
Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), ergonomisch geformter Griffbereich, mit ultra-scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet
Lochung:
80 mm
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
max. Anzahl der Blätter:
10
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
1
Farbe:
violett
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Weitere Suchbegriffe: bürolocher leitz, bürolocher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290062
ab € 5,15*
Ähnlich
Leitz
60470062
ab € 6,23*
Ähnlich
Leitz
60410062
ab € 6,25*
Ähnlich
Leitz
61080062
ab € 12,52*
Ähnlich
Leitz
60420062
ab € 7,17*
Ähnlich
Leitz
60450062
ab € 14,27*
Ähnlich
Leitz
60430062
ab € 10,28*
Ähnlich
Leitz
60440062
ab € 12,23*
Ähnlich
Leitz
53611062
ab € 5,97*
Ähnlich
Leitz
52263062
ab € 3,39*
Ähnlich
Leitz
55022062
ab € 13,68*
Ähnlich
Leitz
55021062
ab € 14,08*
Ähnlich
Leitz
50082062
ab € 9,81*
Ähnlich
Leitz
50081062
ab € 8,24*
Ähnlich
Leitz
44950085
ab € 6,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.