Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, schwarz
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, schwarz
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, schwarz
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, schwarz
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, schwarz
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, schwarz
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, schwarz
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, schwarz
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, schwarz
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, schwarz
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, schwarz
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, schwarz
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, schwarz
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, schwarz
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, schwarz
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, schwarz
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, schwarz
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, schwarz
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, schwarz
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-50601095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50601095
EAN/GTIN:
     4002432121571
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Leitz Mini Locher NeXXt WOW. Mit Anschlagschiene aus Kunststoff. Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten). Mit patentierter Griffmulde. Mit ultra-scharfen Lochstempeln. Auch für 4-fach Lochung geeignet. Stanzleistung/Blatt: 1 mm/10. Material: Kunststoff. 10 Jahre Garantie, GS-geprüft. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Lochung:
80 mm
Beschreibung der Besonderheiten:
Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), ergonomisch geformter Griffbereich, mit ultra-scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
max. Anzahl der Blätter:
10
Farbe:
schwarz
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Garantie gewährt:
Ja
Anzahl der Stanzsegmente:
2
max. Einstell-Format:
A4, Folio
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
10 Jahre
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290095
ab € 5,16*
Ähnlich
Leitz
60460095
ab € 13,54*
Ähnlich
Leitz
60470095
ab € 5,71*
Ähnlich
Leitz
60410095
ab € 6,18*
Ähnlich
Leitz
61080095
ab € 11,91*
Ähnlich
Leitz
61090095
ab € 9,96*
Ähnlich
Leitz
60420095
ab € 7,02*
Ähnlich
Leitz
60450095
ab € 13,61*
Ähnlich
Leitz
60430095
ab € 9,21*
Ähnlich
Leitz
60440095
ab € 11,42*
Ähnlich
Leitz
52581095
ab € 4,77*
Ähnlich
Leitz
53611095
ab € 6,19*
Ähnlich
Leitz
52263095
ab € 3,26*
Ähnlich
Leitz
55022095
ab € 14,82*
Ähnlich
Leitz
55021095
ab € 12,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.