| |
|
| Artikel-Nr.: C1011-52790089 Herst.-Nr.: 52790089 EAN/GTIN: 4002432129546 |
| |
|
| | |
| Leitz Sitzball Ergo Cosy. Moderner, ergonomischer Sitzball für aktives Sitzen. Fördert die Bewegung der Rücken- und Rumpfmuskulatur um die Körperhaltung und Beweglichkeit zu verbessern und hilft Rückenschmerzen zu lindern. Ideal als Schreibtischstuhl um in Bewegung zu bleiben. Geeignet auch für Übungen wie Yoga, Gleichgewichtstraining, Rückenstretching, Physiotherapie und Bauchübungen oder als Gymnastikball. Schnelle und einfache Inbetriebnahme durch Aufpumpen des Innenballs mit der mitgelieferten Handpumpe und Einstecken des Stopfens. Der mitgelieferte Stoffüberzug aus Baumwolle ist abnehmbar und von Hand waschbar. Mit stabilem und robustem Tragegriff. Lieferung inklusive Innenball, Stoffüberzug, Handluftpumpe und 2 Verschlussstopfen. Plastikfreie Verpackung. Material: PVC, phtalatfrei. Format: Ø 65 cm. Gewicht: 1,6 kg. Farbe: grau. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Gewicht des Balles (Physiotherapie): | 1600 | Durchmesser des Balles (Physiotherapie): | 65 | Material des Balles (Physiotherapie): | PVC/Baumwolle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |